SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 40 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 Scie cloche pour béton diamètre 40 mm pour professionnels. Vous retrouverez des scies, avec différentes longueurs : 149 mm, 166 mm, 205 mm,..., différents diamètres : 30 mm, 35 mm, 40 mm,..., différentes matières et différents nombres de dents : 6 PCS, 8 PCS pour convenir à différents types d'application.
Filter

Une scie cloche pour béton de diamètre 40 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des ouvertures circulaires nettes dans les matériaux minéraux, notamment le béton, la maçonnerie et certains blocs de construction. Elle répond aux besoins des métiers du bâtiment, de l’installation technique et de la maintenance de chantier. Son rôle principal est de créer un passage précis pour les gaines, conduits, tuyauteries, boîtiers ou points de fixation, avec un diamètre constant de 40 mm. Les critères attendus portent sur la robustesse de la coupe, la résistance à l’usure, la stabilité en perçage et la compatibilité avec des porte-outils adaptés aux sollicitations intensives. Ce type de scie cloche est particulièrement utilisé lors des travaux d’électricité, de plomberie, de CVC et d’aménagement technique des ouvrages. Le choix d’un modèle dédié au béton permet d’assurer une progression efficace dans les matériaux durs tout en sécurisant la qualité d’exécution sur chantier.