PINCE À SERTIR LES COSSES ÉLECTRIQUES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 19 Pince à sertir les cosses électriques pour professionnels. Vous retrouverez des pinces, avec différentes couleurs, de différentes finitions : Bruni, Chromé, Phosphaté,..., de différentes longueurs : 215 mm, 190 mm, 210 mm,..., de différentes matières de poignée : Plastique bimatière, Plastique, Plastique monocomposant, matières : Acier à outils, Acier, Plastique / métal et types de pinces.
Filter




Pincez et sécurisez vos connexions : optimisez l'installation des cosses électriques

Les pinces à sertir les cosses électriques sont des outils essentiels pour les professionnels travaillant avec des câblages électriques. Elles permettent de fixer solidement des cosses aux extrémités des fils électriques, assurant ainsi une connexion fiable et durable. Conçues pour une utilisation précise et efficace, ces pinces garantissent un sertissage de haute qualité, réduisant les risques de défaillances électriques. Elles sont souvent utilisées dans les secteurs de l'électricité, de l'électronique et de l'automobile, où des connexions sécurisées sont cruciales pour le bon fonctionnement des systèmes électriques.


Les points forts de la pince à sertir cosse

La pince à sertir cosse se distingue par sa robustesse et sa précision. Elle est fabriquée à partir de matériaux de haute qualité qui assurent une longue durée de vie. Sa conception ergonomique offre un confort d'utilisation optimal, réduisant la fatigue lors des travaux prolongés. De plus, elle permet un sertissage uniforme, essentiel pour garantir la fiabilité des connexions électriques.


Les caractéristiques importantes de la pince à sertir cosse

Les pinces à sertir cosse de Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, adaptées à différents types de cosses et de câbles. Elles sont généralement conçues pour des câbles de 0,5 à 10 mm². Les mâchoires de sertissage sont souvent fabriquées en acier trempé, garantissant une résistance accrue. Ces outils respectent les normes de sécurité et de qualité en vigueur, telles que les normes DIN ou ISO. Les pinces peuvent être disponibles en différentes couleurs pour faciliter l'identification rapide des outils selon leur usage spécifique.


  • Variété de pinces à sertir : disponibles pour embouts isolés/non isolés, connecteurs plats, coaxiaux BNC, embouts thermorétractables, et cosses sur bande.
  • Matériaux robustes : corps principalement en acier à outils avec poignées en plastique, plastique bimatière ou monocomposant pour confort et durabilité.
  • Diverses finitions : bruni, phosphaté, chromé selon les modèles pour protection contre la corrosion et longévité.
  • Sections de câble compatibles : plages allant de 0,08 mm² jusqu'à 16 mm² selon les modèles, couvrant un large éventail d’applications électriques.
  • Fonctionnalités spécifiques : sertissage avec crantage progressif, chargement latéral ou frontal, compactes avec matrices interchangeables, design ergonomique avec protection poignée.
  • Applications professionnelles : adaptées aux installateurs, maintenance électrique, assemblage de câblages complexes et connecteurs spécialisés.


Tableau comparatif des pinces à sertir cosses Würth

Produit Type d’embout Section câble min./max. (mm²) Caractéristiques spécifiques
Pince à sertir automatique Embouts isolés/non isolés 0,5 - 6 Insertion latérale, grande polyvalence
Pince à sertir bimatière Connecteurs isolés 0,5 - 6 Confort d’utilisation, usage quotidien
Pince à sertir compacte Embouts câble 0,14 - 16 Chargement parallèle, usage professionnel
Pince à manchonner WT Manchons caoutchouc WT -- Mécanique spéciale réduisant effort
Pince pour connecteurs BNC Coaxiaux BNC -- Spécialisée pour connecteurs coaxiaux

Les domaines d'applications courants de la pince à sertir cosse

Les pinces à sertir cosse sont largement utilisées dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie électrique et des télécommunications. Elles sont essentielles pour les électriciens qui travaillent sur des installations électriques, des systèmes de câblage et des équipements industriels. Ces outils sont également indispensables pour les techniciens de maintenance qui doivent réaliser des réparations rapides et fiables.


Les conseils d'utilisation de la pince à sertir cosse

Pour un sertissage optimal, il est important de choisir la pince adaptée au type de cosse et de câble utilisés. Assurez-vous que les mâchoires de la pince sont bien alignées avec la cosse avant de commencer le sertissage. Appliquez une pression constante et uniforme pour éviter d'endommager le câble ou la cosse. Après le sertissage, vérifiez la solidité de la connexion en effectuant un test de traction léger. Entretenez régulièrement votre pince en la nettoyant et en la lubrifiant pour garantir sa longévité.

Questions fréquentes

Considérations techniques

Qu’est-ce qu’une pince à sertir les cosses électriques et à quel usage professionnel se destine-t-elle ?

Une pince à sertir les cosses électriques est un outil manuel ou pneumatique conçu pour compresser une cosse sertissable autour d’un conducteur électrique, assurant une jonction mécanique et électrique fiable. Elle est utilisée principalement en électricité industrielle, en câblage de machines, en maintenance, et dans les installations de tableaux basse tension.

Quels types de cosses électriques sont compatibles avec une pince à sertir Würth ?

Les cosses compatibles incluent les cosses non isolées, isolées PVC ou nylon, rallongées ou à fourche, emboutées ou manchonnées. Les diamètres de fils admissibles vont typiquement de 0,5 à 50 mm² selon le modèle de pince.

Comment choisir la bonne taille de sertissage ?

Le sertissage dépend du diamètre du conducteur et du diamètre intérieur de la cosse. Le bon choix se réfère aux normes européennes ou directives industrielles qui indiquent le couple de sertissage ou la profondeur de pénétration. Une pince avec matrice calibrée évite les sertissages insuffisants ou excessifs.

Quels matériaux de construction et quelle qualité de fabrication privilégier ?

Les pièces coupantes ou de compression doivent être en acier tool steel ou alliage à haute résistance, avec surface traitée antidérapante ou zinguée pour résister à la corrosion. Les poignées ergonomiques facilitent le contrôle du geste et réduisent la fatigue lors de sertissages répétitifs.

Performances et normes

Quelles normes ou certifications vérifier pour une pince à sertir de qualité professionnelle ?

Il convient de vérifier les normes ISO 9001 pour la fabrication, les normes EN relatives au sertissage (par exemple EN 60947 pour les connexions électriques), ou encore les homologations UL, CSA selon l’usage international. Le marquage CE peut être exigé en contexte européen.

Quel est le rendement électrique d’un sertissage bien réalisé ?

Un sertissage correct garantit une faible résistance de contact, ce qui minimise les pertes thermiques et assure une conductivité optimale. Un mauvais sertissage peut conduire à une surchauffe ou à une chute de tension, problématiques dans les circuits sensibles.

Comment mesurer la force de sertissage et le déplacement de la matrice ?

Les pinces à sertir manuelles de qualité intègrent souvent un rapport de transmission (ex : 16:1, 20:1) ou un cliquet de fin de course qui s’enclenche à la pression requise. En usage industriel, on peut contrôler avec des dynamomètres ou des capteurs intégrés.

Utilisation professionnelle

Comment préparer le fil électrique avant sertissage ?

Il faut dénuder le conducteur selon la longueur recommandée, enlever toute trace d’oxydation ou impureté, vérifier le brin pour les conducteurs souples, et utiliser une cosse adaptée en dimension. Un fil trop long ou mal dégrossi compromet la qualité du sertissage.

Comment effectuer un sertissage précis et reproductible ?

Positionner la cosse correctement dans la matrice, exercer une pression uniforme jusqu’au blocage (ou jusqu’au cliquet), laisser la pince revenir sans forcer. Vérifier visuellement ou avec jauge d’épaisseur que le bourrelet formé est conforme : ni coupé ni éclaté.

Entretien et durabilité

Quel entretien régulier faut-il prévoir ?

Lubrifier légèrement les charnières, nettoyer les matrices pour éliminer résidus de cuivre ou d’isolant, vérifier l’alignement des mors, remplacer les matrices usées. Ranger l’outil dans un environnement sec pour éviter corrosion.

Comment repérer une matrice usée ou endommagée ?

Une matrice usée présente des marques de roulage irrégulières, un bourrelet instable ou fuyant, une perte d’alignement, ou encore une pression insuffisante même lorsque la pince est complètement fermée. Le remplacement est nécessaire dès ces signes.

Sécurité

Quelles précautions de sécurité doit-on prendre lors de l’utilisation ?

Porter des gants isolants, des lunettes de protection, s’assurer que l’outil est adapté à la section du fil et à la cosse, vérifier l’état des poignées, éviter toutes manipulations sous tension.

Que se passe-t-il en cas de sertissage incorrect ?

Un sertissage insuffisant peut causer une résistance de contact élevée, générer des échauffements, voire des courts-circuits ; un sertissage excessif peut écraser le conducteur ou endommager la cosse, entraînant une perte de stabilité mécanique ou électrique.

Applications et compatibilité sectorielle

Dans quels secteurs d’activité une pince à sertir est-elle indispensable ?

Elle est essentielle dans l’automobile, l’aéronautique, l’énergie (électricité, photovoltaïque), les machine-outils, les installations ferroviaires, ainsi que pour les monteurs de coffrets et armoires électriques.

Peut-on utiliser la pince sur des conducteurs souples ou multibrins ?

Oui, mais il faut que la cosse soit prévue pour conducteur souple, que le sertissage soit conforme aux recommandations du fabricant de la cosse, et que le diamètre extérieur de la cosse corresponde exactement à celui du conducteur. Un sertissage sur conducteur multibrins exige souvent une matrice spécifique.

Quelle influence a le type d’isolation de la cosse sur le sertissage ?

Les cosses isolées ont un matériau isolant (PVC, nylon) qui doit résister à la chaleur dégagée lors du sertissage. Le sertissage doit être réalisé sans endommager l’isolant, ce qui nécessite souvent une profondeur et une force de compression ajustées.

Comment vérifier la conformité du sertissage après exécution sur site ?

Inspection visuelle : vérification du bourrelet extérieur et intérieur, aucun fil visible, pas de fissure. Contrôle mécanique par traction : soumettre l’assemblage à une force de traction prédéfinie sans glissement. Mesure électrique : vérifier la résistance de contact ou la chute de tension comparée à un câble non serti.

Performance économique

Comment la pince à sertir impacte-t-elle les coûts de maintenance et d’exploitation ?

Un outil bien dimensionné évite les retouches, les re-travaux, réduit les déconnexions prématurées. La qualité initiale du sertissage diminue les pannes électriques, l’énergie perdue. Sur le long terme, cela se traduit par une meilleure fiabilité de l’installation et une baisse des coûts liés aux incidents.

Le choix d’une pince spécifique permet-il un gain de temps significatif ?

Oui. Une pince à cliquet ou à mécanisme à force amplifiée permet de limiter l’effort, d’assurer un sertissage complet au premier essai. Les matières des poignées amortissent la fatigue. Le temps gagné sur chaque serrage s’accumule sur des projets à grand volume de connexions.