VIS À BOIS 3X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 46 vis à bois 3x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Z, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier trempé, Acier inoxydable A2, Acier,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête fraisée bombée, Tête fraisée autofraisante à rabat,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Filetage total, Filetage partiel,... /Filetage simple, Filetage à gros pas}.
Filter

Les vis à bois 3x50 sont conçues pour offrir une performance optimale dans le montage de structures en bois. Grâce à leur longueur de 50 mm et leur diamètre de 3 mm, ces vis garantissent une fixation solide et durable. Elles sont idéales pour des projets variés tels que la construction de meubles, l'assemblage de cadres de portes ou de fenêtres, et la réalisation de terrasses en bois. Leur conception robuste permet une pénétration aisée dans le bois sans pré-perçage, évitant ainsi le fendillement du matériau. Les vis à bois 3x50 se distinguent également par leur résistance à la corrosion, assurant une longévité accrue des assemblages même dans des environnements humides. Les vis à bois 3x50 sont un choix de prédilection pour des applications exigeant fiabilité et résistance.