VIS INOX 5X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 161 vis inox 5x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : RW, Six pans extérieurs, Six pans creux,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter


Vis inox 5x50 : vissez avec précision et durabilité dans des environnements corrosifs

Une vis inox 5x50 est une fixation en acier inoxydable mesurant 5 mm de diamètre et 50 mm de longueur. Conçue pour résister à la corrosion, elle est idéale pour les environnements humides ou extérieurs. Utilisée dans l'industrie, elle assure une liaison solide et durable entre différents matériaux. Sa composition en inox garantit une longévité accrue et une esthétique soignée, répondant aux exigences des professionnels pour des applications nécessitant fiabilité et performance.

Points forts des vis inox 5x50

Les vis inox 5x50 de Würth sont reconnues pour leur robustesse et leur durabilité. Fabriquées en acier inoxydable, elles offrent une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les environnements humides ou extérieurs. Leur conception garantit une fixation solide et fiable, assurant une sécurité optimale dans toutes les applications professionnelles.

Caractéristiques importantes des vis inox 5x50

Ces vis mesurent 5 mm de diamètre et 50 mm de longueur, une taille polyvalente pour de nombreuses applications. Elles sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, garantissant résistance et longévité. Disponibles en finition argentée, elles s'intègrent discrètement dans la plupart des structures. Elles respectent les normes internationales de qualité, assurant une performance constante et fiable.

Domaines d'applications courants des vis inox 5x50

Les vis inox 5x50 sont couramment utilisées dans la construction, la menuiserie et l'industrie. Elles sont idéales pour l'assemblage de structures en bois, métal ou matériaux composites, notamment dans des environnements exposés aux intempéries. Leur résistance à la corrosion les rend parfaites pour les installations maritimes, les façades de bâtiments et les structures extérieures.

Conseils d'utilisation des vis inox 5x50

Pour une utilisation optimale des vis inox 5x50, il est conseillé de pré-percer les matériaux durs pour éviter toute fissuration. Utilisez un tournevis ou une visseuse adaptée à la taille de la tête de vis pour garantir une fixation uniforme. Assurez-vous que les vis sont bien alignées pour une répartition homogène des forces. Vérifiez régulièrement le serrage, surtout dans les environnements soumis à des vibrations fréquentes.