COLLIER DE FIXATION M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 9 Collier de fixation M12 pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Tôle d'acier et finitions : Zingué, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes,..., convenant pour des diamètres de tuyau, types de collier : Colliers de fixation, Installation d'extincteur automatique et longueurs : 147 mm, 160 mm, 169.5 mm,....

Filter


Collier de fixation M12 : sécurisez solidement vos installations de tuyauterie

Un collier de fixation M12 est un dispositif de serrage utilisé pour sécuriser des tuyaux, câbles ou conduits de taille moyenne. Il est conçu pour être monté sur diverses surfaces, offrant une stabilité et un soutien robustes. Le "M12" indique le diamètre nominal de la vis ou du boulon compatible, généralement de 12 mm, assurant une fixation solide. Adapté aux environnements industriels, ce collier est souvent fabriqué en acier inoxydable ou en matériaux résistants à la corrosion, garantissant durabilité et fiabilité dans des conditions exigeantes.