VIS M16 BTR / 6 PANS CREUX / ALLEN

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 58 Vis M16 BTR / 6 pans creux / Allen pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête cylindrique, Sans tête, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter


Vis M16 BTR : fixez solidement vos structures métalliques avec précision

Une vis M16 BTR (Boule à Tête Ronde) à 6 pans creux, également connue sous le nom de vis Allen, est une fixation mécanique cylindrique avec un filetage métrique de diamètre 16 mm. Elle est dotée d'une tête ronde et d'une empreinte hexagonale interne, permettant un serrage et desserrage à l'aide d'une clé Allen. Ce type de vis est utilisé dans des applications industrielles et techniques où un assemblage solide et discret est requis. Sa conception permet une répartition uniforme de la force, réduisant le risque de déformation du matériau environnant. Elle est souvent fabriquée en acier inoxydable ou en alliages résistants à la corrosion.