FRAISE À CAROTTER HSS

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Fraise à carotter HSS pour professionnels. Vous retrouverez des fraises avec un grand choix de longueurs : 64.2 mm, 84.6 mm et diamètres : 12 mm, 13 mm, 14 mm,..., de différents types, et convenant au fraisage de nombreux matériaux : Acier, Aluminium, Bois.
Filter

La fraise à carotter HSS, conçue en acier rapide (High Speed Steel), est un outil de choix pour les professionnels exigeants en matière de perçage. Grâce à sa robustesse et à sa capacité à maintenir une excellente netteté de coupe, elle garantit une performance élevée dans les applications les plus difficiles. La fraise à carotter HSS est particulièrement appréciée dans les secteurs de la métallurgie et de la construction mécanique, où elle permet de réaliser des perçages précis dans des matériaux variés, allant de l'acier doux aux alliages plus résistants. Sa conception optimisée assure une évacuation efficace des copeaux, réduisant ainsi le risque de surchauffe et prolongeant la durée de vie de l'outil. Polyvalente et durable, la fraise à carotter HSS se distingue par sa capacité à offrir une qualité de coupe constante, faisant d'elle un investissement fiable pour de nombreux professionnels.