VIS 12X100

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 155 vis 12x100 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs, Six pans creux, RW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois.
Filter

La vis de dimension 12x100 est un élément de fixation mécanique conçu pour assembler deux pièces ou plus ensemble de manière permanente ou temporaire. Grâce à sa longueur de 100 mm et son diamètre de 12 mm, elle offre une solide capacité de maintien, adaptée à diverses applications dans les secteurs de la construction, de la menuiserie, et de la mécanique. Sa robustesse permet de supporter des charges lourdes, rendant cette vis particulièrement idéale pour les structures nécessitant une grande fiabilité et sécurité. Son utilisation est répandue dans l'assemblage de meubles, la fixation de cadres, la construction de bâtiments, et bien d'autres projets nécessitant une forte cohésion entre les matériaux. Sa polyvalence et sa résistance en font un outil dans l'arsenal de tout bricoleur ou professionnel.