VIS NOIRES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 54 vis noires pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : H, Six pans creux, AW,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, Tête fraisée, Tête plate à bride,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à tôle, Filetage métrique, Filetage de vis à bois,....


Remarque : les produits présentés peuvent présenter d'autres couleurs. La couleur noire est bien proposée au sein de ces familles de vis.

Filter


Vis noires : optimisez vos assemblages discrets et robustes

Les vis noires sont des fixations métalliques utilisées dans divers secteurs professionnels pour assembler ou sécuriser des matériaux. Elles sont souvent fabriquées en acier ou en alliages résistants à la corrosion, et leur finition noire est obtenue par des traitements chimiques ou thermiques. Les vis noires sont prisées pour leur durabilité et leur résistance à l'usure, ce qui les rend idéales pour des applications industrielles, de construction ou de fabrication où la fiabilité est essentielle. Elles existent en différentes tailles et types de filetage pour s'adapter à divers besoins techniques.


Les points forts des vis noires Würth

Les vis noires Würth sont réputées pour leur robustesse et leur fiabilité. Elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation dans des environnements exigeants. Leur finition noire assure une discrétion esthétique, parfaite pour des applications où l'apparence compte autant que la performance. De plus, la marque Würth garantit une qualité constante, assurant que chaque vis répond aux attentes des professionnels.


Les caractéristiques importantes des vis noires Würth

Les vis noires Würth sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de 3 mm à 12 mm de diamètre et de 10 mm à 200 mm de longueur, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Elles sont fabriquées en acier trempé, offrant une robustesse accrue. La finition noire est obtenue par un revêtement spécifique qui assure une protection optimale contre les intempéries et l'usure. Ces vis respectent les normes DIN et ISO, garantissant leur compatibilité avec d'autres composants de haute qualité.


Caractéristiques principales des vis noires Würth

  • Gamme polyvalente : vis à bois, vis à tôle, vis de façade, vis à filetage métrique et accessoires cache-vis, proposées dans différents matériaux (acier inoxydable A2, acier trempé, polyéthylène PE).
  • Finitions noires : zingué-nickel noir, peint ou brut, conçues pour allier esthétique (aspect sobre, finition discrète) et forte résistance à la corrosion.
  • Différents types de têtes : tête cylindrique bombée, grande tête plate, tête rondelle, demi-ronde ou fausse rondelle.
  • Empreintes diverses : RW (Reinhold Würth), AW, TX (Torx), Philips, permettant une adaptation à tous les outils professionnels et une excellente tenue au vissage sans dérapage.
  • Filetages adaptés : vis à bois à filetage total, vis à tôle (ISO 7049, profil TCB), vis métriques, compatibles avec divers supports et applications (bois, tôle, métal).
  • Excellente robustesse : acier traité pour la résistance mécanique, certains modèles homologués pour la construction bois structurelle (ETA-11/0190, normes CS).
  • Accessoires cache-vis disponibles pour une finition parfaite sur les vis Zebra, PIAS, ou vis de façade.


Exemples de références et usages principaux

Produit Tête Empreinte Matière/traitement Filetage Applications typiques
ASSY avec rondelle inox A2 colorée Rondelle AW20 Inox A2, peint Bois Façades, structures ext. résistantes
ASSY 4 TRH acier zinc-nickel noir Grande tête plate RW Acier zingué-nickel Bois Bardage, ossature, agencement bois
ASSY 4 WH FT tête fausse rondelle noire Fausse rondelle RW40 Acier trempé Bois Montage structurel bois/plaque
W-FS vis de façade — TX20 Acier/brut Bois Façades, sous-structures
TCB noire ISO 7049 Cylindrique bombée Philips Acier zinc-nickel noir Tôle Tôle, panneau acier, fix. universelle
Cache-vis Zebra PIAS/TCB — — Polyéthylène PE — Finition esthétique, étanchéité sur façade


Les domaines d'applications courants des vis noires Würth

Les vis noires Würth sont couramment utilisées dans le secteur de la construction, notamment pour l'assemblage de structures métalliques et en bois. Elles sont également prisées dans l'industrie automobile pour le montage de composants où la résistance et la discrétion sont essentielles. De plus, elles trouvent leur place dans les installations électriques et les systèmes de fixation de panneaux solaires, où la durabilité et la résistance aux conditions extérieures sont cruciales.


Les conseils d'utilisation des vis noires Würth

Pour garantir une performance optimale, il est conseillé de choisir la taille de vis appropriée en fonction du matériau et de l'application spécifique. Utilisez un tournevis ou une perceuse avec un embout adapté pour éviter d'endommager la tête de vis. Assurez-vous que la surface de fixation est propre et exempte de débris pour une adhérence maximale. Enfin, stockez les vis dans un endroit sec pour préserver leur qualité et leur longévité.