ENDOSCOPE CANALISATION

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 1 endoscope canalisation pour professionnels.
Filter



Endoscopes pour canalisation : inspectez conduits et évacuations sans casser ni démonter

Les endoscopes pour canalisation sont des caméras d'inspection munies d'une sonde fine qui se glisse dans un conduit, une évacuation ou une gaine. Un éclairage à LED intégré et un écran couleur permettent de voir en direct l'intérieur de la tuyauterie, de repérer une obstruction, un dépôt ou un défaut de raccord, et d'enregistrer les images. Dans la gamme Würth, l'endoscope vidéo PRO Dual dispose de deux caméras de 4,9 mm, l'une frontale, l'autre latérale, tandis que l'endoscope BASIC est équipé d'une sonde semi-rigide de 5,5 mm de diamètre et d'un mètre de longueur. Plombiers, chauffagistes et techniciens de maintenance s'en servent pour diagnostiquer sans démolir.


La petite anecdote sur ce type de produits

Avant l'arrivée des caméras d'inspection, comprendre ce qui se passait dans une canalisation relevait de l'hypothèse : on bouchait, on débouchait, on ouvrait une cloison, parfois on cassait un carrelage pour accéder à un coude. La miniaturisation des capteurs vidéo et des LED a changé la donne, en permettant d'envoyer une image en direct depuis un conduit de quelques centimètres de diamètre. Pour les installations de plomberie, le contrôle visuel est devenu une étape à part entière du diagnostic. Il sert à localiser une fuite, à vérifier l'état d'une évacuation, à contrôler une soudure ou à confirmer qu'un conduit est dégagé. L'image est souvent enregistrée, ce qui permet de documenter l'état de l'installation avant et après intervention, et de justifier un devis auprès d'un client.


Les points forts de ce type de produits

  • Diagnostic visuel d'une canalisation sans casser ni démonter, pour limiter les travaux et les coûts
  • Double caméra de 4,9 mm sur le modèle PRO Dual, avec vue frontale et vue latérale à 90° pour contrôler les parois du conduit
  • Sonde semi-rigide de 5,5 mm et de 1 m de long sur le modèle BASIC, pour pénétrer dans les petits conduits
  • Éclairage par LED à intensité réglable qui s'adapte à la clarté de l'environnement
  • Verre saphir résistant aux rayures qui protège la caméra et la lentille
  • Écran couleur intégré, zoom numérique et fonction miroir pour observer les détails
  • Appareils autonomes sur batterie, utilisables sur chantier sans raccordement au secteur

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Endoscope PRO Dual : double caméra de 4,9 mm, écran couleur TFT, résolution 640 x 480
  • Endoscope BASIC : diamètre de pointe de 5,5 mm, longueur de sonde de 1 m, écran de 2,4 pouces (320 x 240)
  • Indice de protection : IP 67 sur le modèle PRO Dual, IP 57 sur le boîtier du modèle BASIC et IP 67 pour ses sondes
  • Température d'utilisation : jusqu'à 55 °C
  • Autonomie : 4 heures d'utilisation après 2 heures de charge sur le PRO Dual
  • Enregistrement : photos JPG et vidéos sur carte SD, sorties AV et USB selon le modèle
  • Angle de vue du modèle BASIC : 46° horizontal et 34° vertical, profondeur de champ de 1 à 6 cm
  • Livraison du PRO Dual : unité portative, câble AV, adaptateur secteur, câble USB, carte mémoire de 2 Go, kit de nettoyage et caisse plastique

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Plomberie : recherche d'obstructions, de coudes bouchés ou d'entartrage dans les évacuations de petit diamètre
  • Chauffage et sanitaire : contrôle de l'état de raccords et de tuyauteries accessibles
  • Inspection de gaines, de conduits d'aération et de passages de câbles dans les cloisons
  • Maintenance industrielle : vérification de canalisations, de carters et d'espaces restreints
  • Expertise et diagnostic avant travaux ou après sinistre, avec enregistrement des images

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la sonde adaptée au diamètre du conduit : 4,9 mm pour le PRO Dual, 5,5 mm pour le BASIC
  • Vérifier la charge de la batterie ou des piles avant de partir sur chantier
  • Introduire la sonde délicatement, en évitant les angles vifs, les arêtes tranchantes et les efforts de torsion
  • Régler la luminosité des LED pour éviter l'éblouissement sur des parois brillantes ou humides
  • Nettoyer et sécher la sonde après chaque inspection, avec le kit de nettoyage fourni
  • Enregistrer les images avant et après l'intervention pour documenter l'état de l'installation
  • Ne pas utiliser l'appareil dans un conduit sous tension ou rempli d'eau chaude au-delà de la plage d'utilisation

Tableau comparatif de cette gamme de produits

ModèleSondeÉcran et résolutionProtectionDomaine d'application
Endoscope vidéo PRO Dual avec double caméra et LED Double caméra 4,9 mm, vue frontale et latérale à 90° Écran couleur TFT, 640 x 480 IP 67 Inspection de canalisations avec double angle de vue
Endoscope vidéo BASIC avec sonde semi-rigide Sonde semi-rigide de 5,5 mm, longueur 1 m Écran couleur 2,4 pouces QVGA, 320 x 240 IP 57 (sondes IP 67) Contrôle rapide de petits conduits