FORET À BOIS LONGUEUR 400 MM/40 CM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 Foret à bois longueur 400 mm/40 cm pour professionnels. Vous retrouverez des mèches pour le perçage du bois avec différents diamètres : 10.0 mm, 10 mm, 11.0 mm,... et longueurs : 133 mm, 101 mm, 109 mm,..., ainsi que différentes formes de queue/d'emmanchements : Cylindrique, Hexagonal.
Filter

Un foret à bois de 400 mm est un outil de perçage conçu pour réaliser des trous profonds dans les bois massifs, panneaux dérivés et éléments de charpente. Sa grande longueur permet d’atteindre des zones difficiles d’accès et de traverser des sections épaisses avec précision. Ce type de foret est recherché pour les travaux de menuiserie, d’agencement, de construction bois, de charpente et pour le passage de câbles, gaines ou tiges dans les structures. Les caractéristiques attendues portent sur une bonne stabilité en rotation, une pointe de centrage efficace, des arêtes de coupe nettes et une évacuation fluide des copeaux afin de limiter l’échauffement et d’améliorer la qualité du perçage. Selon les modèles, la géométrie, la queue et le matériau sont adaptés à un usage intensif sur chantier, en atelier ou lors d’opérations d’installation technique nécessitant portée, régularité et fiabilité.