FORET À BOIS PLAT
Forets à bois plats : percez rapidement des trous larges et nets dans le bois et les panneaux
Les forets à bois plats sont des outils de perçage à lame plate, terminés par une pointe de centrage et deux arêtes latérales qui découpent proprement le bois. Ils servent à réaliser des trous de grand diamètre, de 10 à 25 mm, de façon rapide et économique. La gamme Würth comprend des forets plats à l'unité, un assortiment de 6 pièces (Ø 10, 12, 16, 18, 20 et 25 mm) et un coffret de 9 forets. Leur tige hexagonale de 1/4 de pouce se monte sur perceuses et visseuses à mandrin rapide. Charpentiers, menuisiers, électriciens et plombiers les utilisent pour passer des câbles et des tuyaux dans les structures bois.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le foret plat est l'un des plus anciens outils de perçage moderne à grand diamètre : sa forme simple, une lame d'acier aplatie avec une pointe, est facile à produire et à affûter. Contrairement à une mèche hélicoïdale, il n'évacue pas les copeaux par des goujures profondes, mais les rejette sur les côtés. C'est pourquoi on le retire régulièrement du trou en perçage profond. La pointe de centrage, à vis ou lisse selon les modèles, aide à conserver la trajectoire. Les arêtes latérales découpent les fibres du bois avant que le corps du foret n'enlève la matière, ce qui limite l'arrachement. Le foret plat est ainsi devenu un indispensable du charpentier et de l'électricien, qui perçent des chemins de câbles dans les solives et les poutres.
Les points forts de ce type de produits
- Perçage rapide de trous larges, de 10 à 25 mm, dans le bois massif et les panneaux
- Pointe de centrage qui guide l'outil et limite le glissement au démarrage
- Tige hexagonale de 1/4 de pouce, pour un montage rapide dans les mandrins et visseuses
- Prix économique par rapport aux mèches à foret pour grands diamètres
- Assortiments de 6 et 9 pièces pour couvrir les diamètres les plus utilisés
- Formes simples, faciles à affûter et à entretenir
- Lames plates rigides, qui gardent leur arête dans le bois
- Rangement en coffret pour retrouver rapidement le bon diamètre sur chantier
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètres : de 10 à 25 mm selon les références, dont 10, 12, 16, 18, 20 et 25 mm dans l'assortiment de 6 pièces
- Longueur : 150 mm pour le foret plat Ø 25 mm
- Tige : hexagonale de 1/4 de pouce, soit 6,35 mm
- Assortiments : coffret de 6 pièces ou de 9 pièces
- Matière : acier, avec lame plate et deux arêtes latérales
- Matériaux : bois tendre, bois dur, panneaux de particules et contreplaqué
- Vitesse de rotation : réduite pour les grands diamètres, jusqu'à quelques milliers de tours par minute pour les petits
- Coffret de 9 forets plats : diamètres progressifs pour couvrir les besoins courants des charpentiers et électriciens
- Montage possible sur perceuse, perceuse-visseuse ou visseuse à chocs avec un mandrin hexagonal
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Charpente et ossature bois : passage de câbles, de gaines et de tuyaux dans les solives et poutres
- Menuiserie et agencement : trous de passage, logements de charnières et de cylindres
- Installations électriques et de plomberie dans les structures bois
- Fabrication de meubles et d'aménagements intérieurs
- Travaux de rénovation de planchers, de cloisons et de charpentes
- Pose de boîtiers, de serrures et de quincaillerie dans les portes et les huisseries
- Pose de châssis, de volets et de dormants en bois
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Marquer le centre du trou, puis démarrer lentement pour que la pointe s'accroche
- Maintenir la perceuse bien droite et appliquer une pression régulière
- Retirer régulièrement le foret pour évacuer les copeaux lors d'un perçage profond
- Placer une cale en bois derrière la pièce pour éviter les éclats à la sortie du trou
- Fixer fermement la pièce à percer et réduire la vitesse pour les grands diamètres
- Affûter les arêtes lorsque la coupe devient moins nette et ranger les forets dans leur coffret
- Utiliser un foret bien affûté pour limiter l'échauffement et les brûlures du bois
- Tenir compte de la longueur du foret pour traverser les épaisseurs de bois prévues
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de produit | Diamètres | Longueur | Tige | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Foret plat pour bois à l'unité | Jusqu'à 25 mm | 150 mm pour le Ø 25 mm | Hexagonale 1/4 pouce | Trou unique de diamètre précis |
| Assortiment de 6 forets plats | 10, 12, 16, 18, 20, 25 mm | Selon diamètre | Hexagonale 1/4 pouce | Travaux variés en menuiserie et charpente |
| Coffret de 9 forets plats | 9 diamètres | Selon diamètre | Hexagonale 1/4 pouce | Atelier et chantier |