MARTEAU PERFORATEUR SDS MAX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 Marteau perforateur SDS-max pour professionnels.
Filter


Marteau perforateur SDS-max : percez efficacement le béton pour des travaux professionnels

Un marteau perforateur SDS-max est un outil électromécanique puissant conçu pour le perçage et le burinage dans des matériaux durs tels que le béton, la pierre et la maçonnerie. Il utilise un système de fixation SDS-max, qui assure un changement rapide des forets et burins tout en offrant une transmission efficace de la force. Ce type de perforateur est idéal pour les travaux de construction lourds, nécessitant une capacité de perçage de grands diamètres et une force d'impact élevée pour des performances optimales dans des environnements exigeants.

Points forts des marteaux perforateurs SDS-max

Les marteaux perforateurs SDS-max de Würth sont réputés pour leur robustesse et leur efficacité dans les travaux de perçage et de burinage intensifs. Grâce à leur système de fixation SDS-max, ils garantissent une transmission optimale de la force, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur. Leur conception ergonomique assure une prise en main confortable, même lors d'une utilisation prolongée. Ces outils sont également dotés de systèmes anti-vibration avancés pour un confort accru et une précision améliorée.

Caractéristiques importantes des marteaux perforateurs SDS-max

Les marteaux perforateurs SDS-max de Würth sont disponibles dans une plage de puissance allant de 1 100 à 1 700 watts, offrant ainsi des performances adaptées à divers besoins professionnels. Ils peuvent percer des diamètres allant jusqu'à 50 mm dans le béton, avec une capacité de burinage puissante. Fabriqués en matériaux résistants comme l'acier renforcé, ces outils sont conçus pour durer. Ils respectent les normes de sécurité européennes, garantissant une utilisation sécurisée. Les marteaux sont souvent équipés de fonctionnalités telles que le réglage de la vitesse et un mécanisme de verrouillage rapide pour un changement facile des forets.

Domaines d'applications courants des marteaux perforateurs SDS-max

Les marteaux perforateurs SDS-max sont idéaux pour les travaux de construction, de démolition et de rénovation. Ils sont fréquemment utilisés dans le perçage de béton armé, la pose de conduits électriques et la création de passages pour tuyauteries. Ces outils sont également efficaces pour le burinage de surfaces dures, rendant les tâches de démolition plus rapides et plus efficaces.

Conseils d'utilisation des marteaux perforateurs SDS-max

Pour optimiser l'utilisation des marteaux perforateurs SDS-max, il est conseillé de toujours utiliser des forets et burins compatibles avec le système SDS-max pour garantir une performance optimale. Vérifiez régulièrement l'état de l'outil et des accessoires pour éviter toute usure excessive. Utilisez des équipements de protection individuelle, comme des lunettes et des gants, pour assurer votre sécurité pendant l'utilisation. Enfin, adaptez la vitesse et la force de frappe en fonction du matériau à travailler pour prolonger la durée de vie de l'outil et obtenir les meilleurs résultats.