ÉCROU HEXAGONAL DIN 980

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 écrou hexagonal DIN 980 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 10 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M10, M20,..., de matières diverses : Acier et finitions diverses : Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Cuivre, épaisseur du revêtement 5µm,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter



DIN 980 – Écrou hexagonal autofreiné

La norme DIN 980 est associée à des écrous hexagonaux intégrant un dispositif de freinage destiné à contribuer à la résistance au desserrage dans un assemblage fileté. La forme exacte du dispositif dépend de la conception et de la version commercialisée. Avant de choisir un article, vérifiez la géométrie, le type de filetage, la classe de résistance, la matière et la plage de température déclarées par le fabricant.


Fonctionnement et montage : l’écrou se monte sur une vis ou une tige filetée de même diamètre et de même pas. Le mécanisme de freinage ajoute une résistance à la rotation, mais ne dispense pas d’un serrage conforme aux exigences de l’application. Il faut également tenir compte de la réutilisation éventuelle, car les propriétés de freinage peuvent varier après démontage.


Critères de choix : évaluez les vibrations, l’environnement, la température et la résistance à la corrosion. Consultez les données produit pour confirmer le couple de serrage et les limites d’emploi de la variante sélectionnée.