ENROULEUR MURAL POUR TUYAU D'AIR COMPRIMÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 Enrouleur mural pour tuyau d'air comprimé pour professionnels.
Filter


Enrouleur mural pour tuyau d'air comprimé : optimisez le rangement et facilitez l'accès à l'air comprimé

Un enrouleur mural pour tuyau d'air comprimé est un dispositif conçu pour stocker et organiser un tuyau d'air de manière efficace. Fixé au mur, il permet de dérouler et d'enrouler le tuyau facilement, réduisant ainsi l'encombrement et minimisant les risques de dommages. Ce produit assure également une distribution d'air comprimé fluide et sécurisée dans les environnements industriels ou professionnels, optimisant l'espace de travail et améliorant la productivité.

Points forts des enrouleurs muraux pour tuyau d'air comprimé

Les enrouleurs muraux pour tuyau d'air comprimé de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, garantissant une utilisation prolongée dans des environnements professionnels exigeants. Leur conception ergonomique facilite le rangement et l'utilisation, tout en assurant une sécurité optimale grâce à un système de verrouillage efficace. Leur installation murale permet de gagner de l'espace et de maintenir un espace de travail ordonné.

Caractéristiques importantes des enrouleurs muraux pour tuyau d'air comprimé

Ces enrouleurs sont disponibles dans des dimensions variées, avec des longueurs de tuyaux allant généralement de 10 à 30 mètres, et des diamètres adaptés aux besoins professionnels. Fabriqués à partir de matériaux résistants comme l'acier inoxydable et le plastique renforcé, ils sont conçus pour résister aux conditions difficiles. Les enrouleurs respectent les normes de sécurité en vigueur, assurant une utilisation sans risque. Disponibles en plusieurs couleurs, ils s'intègrent facilement dans différents environnements de travail.

Domaines d'applications courants des enrouleurs muraux pour tuyau d'air comprimé

Ces enrouleurs sont largement utilisés dans les ateliers de mécanique, les usines de production, et les garages professionnels. Ils sont idéaux pour les opérations nécessitant un accès rapide et fiable à l'air comprimé, comme le gonflage de pneus, le nettoyage par soufflage, et l'alimentation d'outils pneumatiques. Leur polyvalence les rend indispensables dans de nombreux secteurs industriels.

Conseils d'utilisation des enrouleurs muraux pour tuyau d'air comprimé

Pour optimiser leur durée de vie, il est conseillé de vérifier régulièrement l'état du tuyau et du mécanisme d'enroulement. Assurez-vous que le système de verrouillage fonctionne correctement pour éviter les accidents. Lors de l'installation, fixez solidement l'enrouleur au mur pour garantir une utilisation sécurisée. Nettoyez périodiquement l'enrouleur pour éviter l'accumulation de poussière et de débris.