CAMÉRA POUR TUYAUTERIE
Caméras d'inspection pour tuyauterie : visualisez conduits et cavités sans démontage ni découpe
Les caméras d'inspection pour tuyauterie, ou endoscopes vidéo, sont des instruments de contrôle munis d'une sonde fine, d'un éclairage à LED et d'un écran. Elles permettent d'observer l'intérieur d'une canalisation, d'un conduit, d'une cloison ou d'un moteur sans rien démonter. Dans la gamme Würth, les endoscopes vidéo se déclinent en version PRO Dual, avec double caméra de 4,9 mm à vue frontale et latérale, et en version BASIC, avec sonde semi-rigide de 5,5 mm et 1 m de long. Plombiers, chauffagistes, mécaniciens, électriciens et techniciens de maintenance les utilisent pour diagnostiquer rapidement une obstruction ou un défaut.
La petite anecdote sur ce type de produits
L'endoscopie est née dans le domaine médical, avec l'objectif d'examiner l'intérieur du corps humain sans chirurgie. Le principe est passé dans l'industrie dès que l'on a su miniaturiser les caméras et éclairer par fibre optique, puis par LED. Sur chantier, un endoscope remplace avantageusement des démontages, des percements ou des ouvertures de cloison pour comprendre une panne. La sonde, souvent semi-rigide, se glisse dans une canalisation, un carter ou un faux plafond. Les verres en saphir qui protègent l'optique offrent une dureté proche de celle du diamant, ce qui limite les rayures dans les conduits abrasifs. La profondeur de champ très courte d'un endoscope, de l'ordre de quelques centimètres, explique qu'il soit conçu pour l'inspection rapprochée : regarder une soudure, un raccord, un joint ou un dépôt.
Les points forts de ce type de produits
- Inspection visuelle d'un conduit sans démontage, qui fait gagner du temps et évite les travaux inutiles
- Double caméra de 4,9 mm sur le modèle PRO Dual, avec vue frontale et vue latérale à 90°
- Sonde semi-rigide de 5,5 mm et 1 m de long sur le modèle BASIC, qui se glisse dans les petits conduits
- Éclairage par mini LED lumineuses modulables pour voir dans l'obscurité des conduits
- Verre saphir résistant aux rayures pour protéger la caméra et la lentille
- Fonctions de zoom numérique et d'imagerie miroir, avec accessoires miroir pour un angle de vue optimal
- Autonomie sans fil : jusqu'à 4 heures d'utilisation après 2 heures de charge sur le modèle PRO Dual
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Caméra PRO Dual : double caméra de 4,9 mm, résolution 640 x 480, écran couleur TFT en temps réel
- Caméra BASIC : sonde de 5,5 mm de diamètre de pointe, longueur de tuyau de 1 m, écran couleur de 2,4 pouces QVGA (320 x 240)
- Angle de vue du modèle BASIC : 46° horizontal, 34° vertical, 56° en diagonale
- Profondeur de champ du modèle BASIC : entre 1 et 6 cm
- Protection : IP 67 pour le modèle PRO Dual, IP 57 pour le boîtier BASIC (sondes IP 67)
- Température d'utilisation : jusqu'à 55 °C
- Enregistrement : photo JPG et vidéo NTSC/PAL sur carte SD (2 Go fournie avec le PRO Dual), sortie AV et USB
- Poids : environ 2,3 kg pour le coffret PRO Dual, environ 1,5 kg pour le coffret BASIC
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Plomberie et chauffage : recherche d'obstructions, de fuites et d'entartrage dans les canalisations de petit diamètre
- Inspection des conduits d'aération, de ventilation et de cheminée accessibles par la sonde
- Électricité : repérage de gaines et de passages de câbles dans les cloisons et les faux plafonds
- Mécanique : contrôle de l'intérieur de cylindres, de carters et de zones inaccessibles sans démontage
- Maintenance industrielle : inspection de soudures, de raccords et de capteurs en espace restreint
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Choisir la sonde en fonction du diamètre du conduit : 4,9 mm sur le modèle PRO Dual, 5,5 mm sur le modèle BASIC
- Vérifier la charge de la batterie avant de partir sur site, avec 4 heures d'autonomie après 2 heures de charge sur le PRO Dual
- Nettoyer l'optique avant usage et la sécher après chaque inspection, avec le kit de nettoyage fourni
- Introduire la sonde doucement, sans forcer, pour ne pas la plier ou endommager la lentille
- Utiliser l'éclairage par LED à intensité réglable pour éviter l'éblouissement dans les conduits réfléchissants
- Enregistrer les images pour documenter l'état de l'installation avant et après intervention
- Ne pas dépasser la plage de température d'utilisation de 55 °C et ne pas utiliser l'appareil dans une zone sous tension
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de caméra | Sonde | Écran et résolution | Protection | Poids | Domaine d'application |
|---|---|---|---|---|---|
| Endoscope vidéo PRO Dual avec double caméra et LED | Double caméra 4,9 mm, vue frontale et latérale à 90° | Écran couleur TFT, 640 x 480 | IP 67 | 2 332 g | Inspection de canalisations et cavités avec double angle de vue |
| Endoscope vidéo BASIC avec sonde semi-rigide | Sonde semi-rigide de 5,5 mm, longueur 1 m | Écran couleur 2,4 pouces QVGA 320 x 240 | IP 57 (sondes IP 67) | 1 480 g | Inspection légère de petits conduits et de cavités accessibles |