COLLE POUR TUYAU PVC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 colle pour tuyau pvc pour professionnels. Vous retrouverez des produits de collage destinés à plusieurs types d'application, de différentes bases chimiques : Polymère de chlorure de vinyle, Polyuréthane mono-composant, dans différentes couleurs, de différentes quantités : 1000 ml, 204.08 ml, 250 ml,..., et applicables à partir de différents types de conditionnement.
Filter



Colles pour tuyau PVC : assemblez durablement vos canalisations et profils en PVC

Les colles pour tuyau PVC sont des adhésifs spécifiques qui réalisent une véritable soudure chimique entre deux pièces en PVC : elles attaquent légèrement la surface du plastique, puis les deux éléments fusionnent en séchant. Elles s'utilisent pour assembler des tubes, des raccords et des manchons d'évacuation, de pression ou d'adduction d'eau, ainsi que des profils PVC de menuiserie. Elles se présentent en pot avec pinceau, en tube ou en bidon, avec une consistance fluide ou en gel. Les plombiers, les chauffagistes, les installateurs sanitaires, les menuisiers PVC et les équipes de maintenance les emploient pour réaliser des raccordements étanches et résistants à la pression.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le PVC (polychlorure de vinyle) fait partie des matières plastiques les plus utilisées dans le bâtiment, notamment pour les canalisations, car il est léger, résistant à la corrosion et simple à découper. Sa particularité est de pouvoir être assemblé sans soudure à chaud : un solvant présent dans la colle ramollit brièvement les surfaces, qui se mélangent puis durcissent ensemble, d'où le terme de « soudure à froid » employé dans le métier. La colle n'est donc pas un simple joint entre deux pièces, mais devient une partie de l'assemblage. C'est aussi ce qui explique la forte odeur caractéristique de ces produits et la nécessité de travailler dans un local ventilé. Pour l'eau potable, les colles doivent répondre à des normes strictes, ce qui explique l'existence de formules gel homologuées, plus faciles à appliquer à l'intérieur des emboîtements sans couler ni former de larmes.


Les points forts de ce type de produits

  • Soudure chimique du PVC qui crée un assemblage solide, étanche et résistant à la torsion comme à la traction
  • Formule gel à haute viscosité qui ne coule pas, ne forme pas de larmes dans les tubes et laisse un temps de positionnement raisonnable
  • Pinceau intégré au couvercle pour un dépôt rapide de la colle, même sur les grands diamètres
  • Homologation pour les systèmes de canalisations sous pression et pour l'installation d'eau potable
  • Conditionnements variés (200 g, 250 ml, 500 ml, 1 000 ml) pour s'adapter à la taille du chantier
  • Colle thixotrope pour profils PVC, qui reste en place sur les supports verticaux et résiste aux UV et aux intempéries

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Base chimique : polymère de chlorure de vinyle, en solution pour les formules destinées aux assemblages PVC
  • Contenance : 250 ml, 500 ml ou 1 000 ml en pot gel avec pinceau, 200 g pour la colle pour profils
  • Normes courantes : NF EN 14814 (colles pour systèmes de canalisation thermoplastiques), compatibilité avec les tubes NF EN 1452 (pression) et NF EN 1329 (évacuation)
  • Température de mise en œuvre : de 5 à 35 °C
  • Résistance thermique : de -5 à 50 °C pour la colle gel, de -40 à +130 °C pour la colle FSK pour profils
  • Résistance à la pression : 51,2 bar à 20 °C et 20,8 bar à 40 °C sur la colle gel
  • Viscosité : environ 4 000 mPas à 23 °C pour la colle thixotrope, avec un temps de travail de 2 à 4 minutes
  • Couleur : transparente, avec une odeur caractéristique de solvant
  • Durée de stockage : 24 mois entre 15 et 25 °C pour la colle pour profils

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Installations d'eau potable en PVC pression : raccordement de tubes, coudes, manchons et tés
  • Réseaux d'évacuation et de ventilation en PVC dans le bâtiment et la plomberie sanitaire
  • Assemblage de profils PVC dans la fabrication et la pose de fenêtres et de menuiseries
  • Maintenance et réparation de tuyauteries PVC en industrie et en collectivité
  • Fixation de pièces PVC en extérieur, exposées aux UV et aux intempéries

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Couper le tube à l'équerre, ébavurer et chanfreiner l'extrémité avant tout encollage
  • Nettoyer et dégraisser les surfaces avec un décapant adapté, puis les laisser sécher complètement
  • Appliquer une couche fine et régulière de colle sur le tube et dans l'emboîtement, puis emboîter sans attendre en effectuant un léger quart de tour
  • Maintenir l'assemblage quelques secondes pour éviter le recul de la pièce, puis respecter le temps de durcissement avant la mise en pression
  • Travailler entre 5 et 35 °C dans un endroit aéré et refermer immédiatement le pot après utilisation pour éviter l'évaporation du solvant
  • Ne pas exposer les profils PVC collés à une charge thermique supérieure à 25 °C pendant la première semaine

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de colle Format Consistance Température de mise en œuvre Résistance thermique Usage principal
Colle PVC gel en pot avec pinceau 250 ml, 500 ml ou 1 000 ml Gel haute viscosité, transparent 5 à 35 °C -5 à 50 °C Installations d'eau potable et canalisations sous pression, norme NF EN 14814
Colle FSK pour PVC 200 g (environ 204 ml) Thixotrope, transparente, 4 000 mPas 5 à 35 °C -40 à +130 °C Profils de fenêtres et pièces PVC diverses, intérieur et extérieur