TARAUD UNC

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 taraud UNC pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés, de longueurs multiples : 100 mm, 110 mm, 125 mm,..., de matières diverses : Acier rapide contenant 5% de cobalt et convenant au taraudage de nombreux matériaux.
Filter

Le taraud UNC est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de la fabrication, conçu spécifiquement pour la création de filetages internes standards en pouces. Ce type de taraud se distingue par sa capacité à produire des filetages précis et uniformes, essentiels pour les assemblages vissés dans diverses applications industrielles. Grâce à sa conception robuste, le taraud UNC offre une longévité et une résistance accrues face à l'usure, rendant cet outil particulièrement adapté pour les travaux sur des matériaux durs ou abrasifs. Les domaines d'applications du taraud UNC sont vastes, incluant l'aéronautique, l'automobile, et la construction de machines. Son utilisation garantit des connexions fiables et sécurisées, faisant de lui un choix privilégié par les professionnels cherchant à assurer la qualité et la précision de leurs travaux de filetage.