TARAUD À MAIN DIN 2181

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 taraud à main DIN 2181 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : 12 mm, 4 mm, 5 mm,..., de longueurs multiples : 45 mm, 50 mm, 56 mm,..., de finitions diverses, et convenant au taraudage de nombreux matériaux.

Filter



DIN 2181 – Jeux de deux tarauds pour filetages fins métriques ISO

La norme DIN 2181 concerne les jeux de deux tarauds destinés à réaliser des filetages fins métriques ISO. Le jeu comprend un taraud de pré-coupe et un taraud de finition, conçus pour travailler successivement afin de former le profil du filetage intérieur. La norme s’applique aux filetages fins métriques prévus par les parties correspondantes de DIN 13 et couvre une large plage de dimensions, de M1 × 0,2 à M52 × 4.


Travail en deux étapes : le premier taraud amorce et prépare le filet, puis le second achève le profil selon la configuration du jeu. Cette progression facilite le travail manuel dans les conditions adaptées et aide à obtenir un filetage régulier, à condition d’utiliser le bon diamètre de perçage et de maintenir l’outil dans l’axe. Le pas fin doit être identifié avec précision, car un taraud métrique au pas normal ne convient pas à la même désignation.


Choix et utilisation : contrôlez le diamètre nominal et le pas du filetage demandé, la matière à usiner, le foret préalable et la compatibilité du taraud avec l’opération. Utilisez un lubrifiant adapté au matériau, avancez sans forcer et évacuez les copeaux conformément aux bonnes pratiques d’usinage. Le jeu doit être utilisé selon les instructions du fabricant et remplacé si les arêtes sont usées ou endommagées.