INSERT FILETÉ M5
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 insert fileté M5 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Tête bombée, Petite tête fraisée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 5 mm, 6 mm, 8 mm,... / M5, M6, M8,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,....
Les inserts filetés M5 sont des composants essentiels dans la conception et la réparation de machines et d'équipements. Ces petits éléments métalliques sont spécialement conçus pour offrir une fixation solide et durable, permettant de créer ou de restaurer des filetages internes endommagés ou usés. Leur utilisation transcende de nombreux domaines, allant de l'automobile à l'aéronautique, en passant par l'électronique et la fabrication de machines industrielles. La robustesse et la fiabilité des inserts filetés M5 en font un choix privilégié pour garantir une performance optimale des assemblages vissés, en assurant une distribution uniforme des charges et en prévenant le desserrage sous vibrations. Leur application contribue significativement à la longévité et à la sécurité des équipements, faisant des inserts filetés M5 un outil incontournable dans le monde de la mécanique et de la maintenance.