VIS TÊTE DEMI-RONDE ISO 7380
ISO 7380 – Vis à tête demi-ronde basse
La norme ISO 7380 désigne une famille de vis à tête demi-ronde basse, généralement dotées d’une empreinte hexagonale ou hexalobulaire selon la variante. La partie ISO 7380-1 concerne les vis à tête bombée basse avec empreinte six pans creux, tandis que la partie ISO 7380-2 ajoute une embase sous la tête et spécifie une empreinte hexalobulaire. La partie exacte doit être vérifiée sur la désignation ou la fiche produit.
Choix de la vis : contrôlez le diamètre et le pas du filetage, la longueur, la hauteur et le diamètre de tête, le type et la taille de l’empreinte, ainsi que la présence éventuelle d’une embase. La classe de résistance, la matière et le revêtement dépendent de la référence. Ces vis à tête basse peuvent présenter des conditions de charge particulières : vérifiez les données techniques avant de les utiliser dans un assemblage sollicité.
Conseils de montage : choisissez un outil compatible avec l’empreinte, engagez-le complètement et respectez le couple prescrit. Assurez-vous que la tête et, le cas échéant, l’embase disposent de la surface d’appui nécessaire. Le terme ISO 7380 seul étant incomplet pour déterminer toutes les caractéristiques, confirmez la partie et la désignation complète avant toute sélection ou substitution.