INSERT FILETÉ M4
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 22 insert fileté M4 pour professionnels. Vous retrouverez des inserts filetés avec différents types de têtes : Petite tête fraisée, Tête bombée, Tête fraisée,..., différents diamètres : 4 mm, 8 mm, 5 mm,... / M4, M8, M5,... et proposés dans différentes matières et finitions : Acier, Acier inoxydable A2, Aluminium,... / Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zinc, épaisseur du revêtement 3 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant,....
L'insert fileté M4 est un élément de fixation essentiel dans divers domaines d'applications, notamment dans la mécanique, l'électronique et l'aérospatial. Ce produit se distingue par sa capacité à fournir des filetages internes robustes et fiables sur des matériaux relativement fragiles ou minces, où la création de filets directs serait impraticable ou insuffisante en terme de résistance. L'insert fileté M4 permet une installation rapide et facile, offrant une solution durable pour les assemblages nécessitant des démontages et remontages fréquents. Sa polyvalence et sa performance font de l'insert fileté M4 un choix privilégié pour les ingénieurs et les professionnels de l'industrie recherchant des solutions de fixation de haute qualité.