FORET / MÈCHE POUR LAITON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 59 foret pour laiton pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 70 mm, 49 mm, 65 mm,... proposés dans de nombreuses finitions : Vaporisé, Amélioré, Finition oxyde,..., avec différentes formes de queues : Cylindrique, Tige 3-faces, Cône morse,..., différentes matières de coupe : HSCo, Acier rapide HSS, HSCo8,... et adaptés au perçage des matériaux métalliques comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable,....
Filter

Le foret pour laiton est spécialement conçu pour répondre aux exigences de précision et de finition dans le travail du laiton. Sa conception robuste permet une perforation nette et sans bavure, ce qui est essentiel pour les applications professionnelles telles que la joaillerie, la fabrication d'instruments de musique et la décoration. Le foret pour laiton est également apprécié dans l'industrie mécanique pour la réalisation de pièces nécessitant une grande précision. Grâce à sa capacité à percer le laiton sans générer de chaleur excessive, il garantit la conservation des propriétés du matériau et prolonge la durée de vie du foret. Le foret pour laiton est un outil de coupe pour tout travail de précision sur le laiton dans divers domaines d'application.