VIS 8X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 272 vis 8x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, TX creux,...... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête fraisée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

Les vis de dimensions 8x50 sont des éléments de fixation robustes et polyvalents, conçus pour fournir une solidité optimale dans diverses applications. Leur diamètre de 8 mm combiné à une longueur de 50 mm leur permet de s'adapter parfaitement à des projets nécessitant une résistance et une durabilité accrues. Ces vis sont idéalement utilisées dans la construction de meubles, l'assemblage de structures en bois, mais aussi dans des projets de rénovation domiciliaire. Elles assurent une fixation fiable et sécuritaire, réduisant ainsi les risques de détachement ou de dégradation des assemblages sous l'effet du temps ou des charges lourdes. Leur polyvalence en fait un choix privilégié pour les professionnels , garantissant des résultats durables et de qualité supérieure dans une large gamme d'applications.