PANTALON DE TRAVAIL COTON

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 Pantalon de travail en coton pour professionnels. Vous retrouverez des vêtements de travail conçus pour durer, de diverses matières : 60% coton, 40% polyester, 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne, 65% polyester, 35% coton,..., de tailles adaptées à toutes les corpulences : 44, 46, 48,..., de couleurs adaptées à toutes les préférences de chacun et pouvant être lavés sur divers types de programme : 60°C, 30°C, 40°C.
Filter


Pantalon de travail en coton : optez pour un confort durable et une protection optimale sur vos chantiers

Un pantalon de travail en coton est un vêtement professionnel conçu pour offrir confort et durabilité dans des environnements exigeants. Fabriqué principalement en coton, il assure une bonne respirabilité et un confort optimal pour les longues journées de travail. Ce type de pantalon est souvent doté de poches multiples pour faciliter le transport d'outils et d'accessoires essentiels, ainsi que de renforts aux zones sujettes à l'usure pour une résistance accrue. Adapté à divers secteurs, il répond aux besoins des professionnels recherchant à la fois fonctionnalité et robustesse.

Points forts des pantalons de travail en coton

Les pantalons de travail en coton de la gamme Würth sont conçus pour offrir un confort optimal aux professionnels. Grâce à leur matière naturelle, ces pantalons sont respirants et doux au toucher, ce qui les rend agréables à porter même lors de longues journées de travail. Leur résistance à l'usure et aux lavages fréquents garantit une durabilité appréciable. De plus, le coton est hypoallergénique, réduisant ainsi les risques d'irritations cutanées.

Caractéristiques importantes des pantalons de travail en coton

Ces pantalons sont disponibles dans une large gamme de tailles allant de 38 à 60, permettant un ajustement parfait pour tous les professionnels. Fabriqués à partir de coton 100%, ils sont souvent renforcés aux genoux avec des matériaux résistants à l'abrasion pour une meilleure protection. Les couleurs fréquemment proposées incluent le bleu marine, le gris et le noir, des teintes sobres et professionnelles. Certains modèles respectent les normes EN ISO 13688, assurant une protection adéquate et un confort optimal.

Domaines d'applications courants des pantalons de travail en coton

Les pantalons de travail en coton sont idéaux pour les professionnels évoluant dans des environnements variés tels que l'industrie, la logistique, et les services de maintenance. Ils conviennent également aux métiers nécessitant des mouvements fréquents ou une station debout prolongée, grâce à leur flexibilité et confort. Les secteurs de la construction et de l'artisanat apprécient particulièrement leur robustesse et leur capacité à résister aux conditions de travail exigeantes.

Conseils d'utilisation des pantalons de travail en coton

Pour prolonger la durée de vie de vos pantalons de travail en coton, il est conseillé de les laver à une température ne dépassant pas 40°C et de les sécher à l'air libre pour éviter tout rétrécissement. Évitez l'utilisation d'eau de Javel qui pourrait altérer la couleur et la qualité du tissu. Pour un confort accru, choisissez une taille qui permet une liberté de mouvement sans être trop ample.