SCIE CLOCHE POUR BÉTON DIAMÈTRE 100 MM
Scies cloches béton Ø 100 mm : percez rapidement les passages de gaines et de tuyaux dans le béton
Les scies cloches pour béton de 100 mm de diamètre, appelées aussi couronnes de perçage ou trépans, sont des outils creux qui découpent un trou circulaire dans le béton, la maçonnerie et la brique en ne fragmentant que l'anneau périphérique. Le centre du matériau se retire sous forme de carotte, ce qui demande moins d'énergie qu'un perçage plein. Équipées de dents en carbure de tungstène, elles se montent sur un perforateur ou une perceuse à percussion, avec un foret à centrer. Le diamètre de 100 mm correspond aux passages de tuyaux d'évacuation, de gaines de ventilation, de câbles et de boîtiers. Les maçons, plombiers, électriciens et chauffagistes les utilisent sur chantier.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le principe de la scie cloche existe depuis longtemps dans le carottage de roche : plutôt que de réduire en poussière tout le volume du trou, on ne détruit qu'un anneau étroit, le reste ressortant en un seul bloc, la carotte. Cette logique permet de percer de grands diamètres avec des machines portatives, là où un foret plein de 100 mm serait impossible à manier. Les dents en carbure de tungstène, matériau parmi les plus durs utilisés en outillage, ont remplacé les anciennes pointes en acier trempé et supportent la percussion répétée dans le béton. Pour éliminer la poussière et limiter l'échauffement, les couronnes modernes ont une paroi mince, une hélice d'évacuation et des dents disposées de façon asymétrique. Le foret à centrer qui dépasse au milieu de la couronne sert de guide et évite que l'outil ne dérape au démarrage.
Les points forts de ce type de produits
- Dents en carbure de tungstène, disposées de façon asymétrique pour une fragmentation plus puissante et un perçage plus agressif
- Construction allégée et paroi mince, pour une manipulation plus confortable et une évacuation plus rapide des poussières
- Foret à centrer actif qui facilite le démarrage précis du perçage et reste en place pendant le travail
- Carottier long de 50 ou de 80 mm, qui assure un bon guidage et le retrait de la carotte
- Raccord à filetage spécial pour une fixation sûre sur l'adaptateur et sur le perforateur
- Réduction du frottement et de l'usure, pour une plus grande longévité de l'outil
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre : 100 mm, avec des diamètres voisins de 30, 35, 40, 50, 65, 68, 82 et 112 mm dans la même famille
- Nombre de dents : 8 dents pour les couronnes de 100 mm, contre 6 pour les diamètres plus petits
- Profondeur de perçage : 50 mm ou 80 mm selon la référence
- Matière de coupe : plaquettes ou dents en carbure de tungstène
- Raccord : filetage M16 pour la couronne de perçage perceuse à percussion
- Machine : perceuse à percussion jusqu'à 4 kg ou marteau-perforateur à forte puissance
- Équipement : foret à centrer fourni avec la couronne de 80 mm de profondeur
- Alternative pour les matériaux très durs : couronne diamantée à sec M14 pour carrelage, limitée à des diamètres de 5 à 22 mm
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Passage de tuyaux d'évacuation et de canalisations dans les voiles, dalles et murs en béton
- Percement de trémies pour les gaines de ventilation, les conduits de chauffage et les câbles
- Pose de prises, de boîtiers et d'encastrés électriques dans la maçonnerie
- Rénovation et création de réservations sur chantier dans le béton, la brique et le parpaing
- Interventions de plomberie, de chauffage, d'électricité et de climatisation
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Utiliser uniquement avec une machine équipée d'un accouplement de sécurité et d'une poignée supplémentaire, comme le recommande la notice
- Choisir une profondeur de 50 mm pour les murs fins et de 80 mm pour les parois plus épaisses ou un meilleur guidage
- Positionner le foret à centrer sur le repère, puis démarrer à vitesse modérée avant de monter en puissance
- Appliquer une pression régulière sans forcer, pour ne pas coincer la couronne dans le béton
- Retirer régulièrement la carotte et dégager la poussière pour éviter la surchauffe et l'usure des dents
- Porter des lunettes, un masque anti-poussière, des gants et un casque antibruit pendant l'utilisation
- Contrôler l'absence de gaine, de câble ou de ferraillage avant de percer un mur existant
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de couronne | Diamètre 100 mm | Profondeur / longueur | Raccord | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Couronne de perçage pour perceuse à percussion | Oui, 8 dents | 50 mm | Filetage M16 | Béton, brique, perceuse à percussion jusqu'à 4 kg |
| Couronne de perçage pour marteau-perforateur Ø82 à 100 mm | Oui, 8 dents | 80 mm | Filetage spécial, foret à centrer fourni | Béton et maçonnerie, perforateur à forte puissance |
| Couronne diamant à sec pour carrelage M14 | Non, de 5 à 22 mm | 60 à 62 mm | M14, pour meuleuse | Grès cérame et carrelage extrêmement dur |