ÉCROU FREIN INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou frein inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 16 mm, 20 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M16, M20,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Écrou frein inox : sécurisez vos assemblages avec une résistance optimale aux vibrations

Un écrou frein inox est un dispositif de fixation en acier inoxydable conçu pour résister au desserrage sous l'effet des vibrations et du couple. Il intègre un mécanisme de blocage, tel qu'un insert en nylon ou un filetage déformé, qui augmente la friction entre l'écrou et le boulon, assurant ainsi une connexion sécurisée et durable. Utilisé dans des environnements exigeants, il offre une résistance accrue à la corrosion, idéal pour les applications industrielles nécessitant fiabilité et longévité.

Les points forts des écrous frein inox

Les écrous frein inox de Würth sont conçus pour offrir une résistance exceptionnelle à la corrosion, garantissant une durabilité accrue même dans des environnements difficiles. Leur conception innovante permet de maintenir une tension constante, réduisant ainsi le risque de desserrage sous l'effet des vibrations. La qualité de fabrication assure une performance fiable et constante, répondant aux exigences élevées des professionnels.

Les caractéristiques importantes des écrous frein inox

Les écrous frein inox sont disponibles dans une large gamme de dimensions, allant de M3 à M30, pour s'adapter à diverses applications industrielles. Fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ils offrent une excellente résistance aux températures extrêmes et aux produits chimiques. Ces écrous sont conformes aux normes DIN et ISO, garantissant une compatibilité et une interchangeabilité optimales. Disponibles en finition polie ou mate, ils s'intègrent facilement dans différents environnements esthétiques.

Les domaines d'applications courants des écrous frein inox

Les écrous frein inox sont couramment utilisés dans l'industrie automobile, l'aéronautique, la construction navale et les infrastructures. Leur capacité à résister à la corrosion les rend idéaux pour les applications en extérieur et en milieu marin. Ils sont également prisés dans les installations industrielles où la sécurité et la fiabilité des fixations sont primordiales, comme dans les équipements mécaniques et les structures métalliques.

Les conseils d'utilisation des écrous frein inox

Pour garantir une performance optimale, il est important de choisir la taille d'écrou appropriée en fonction de l'application spécifique. Lors de l'installation, assurez-vous que les surfaces de contact sont propres et exemptes de lubrifiants pour maximiser l'adhérence. Utilisez les outils de serrage recommandés pour éviter d'endommager le filetage. Vérifiez régulièrement les fixations dans les environnements soumis à des vibrations pour assurer un maintien sécurisé.