CHEVILLE À FRAPPER BÉTON CELLULAIRE

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 20 cheville à frapper béton cellulaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Polyamide - PA,..., de diamètres variables : 8 mm, 10 mm, 6 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 80 mm, 100 mm, 115 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme


Les chevilles à frapper pour béton cellulaire sont des éléments de fixation conçus spécialement pour les matériaux creux et fragiles. Elles sont fabriquées en acier zingué ou inoxydable, et possèdent une tête fraisée, bombée ou hexagonale, avec une empreinte AW ou 6 pans. Elles se composent d'une tige filetée et d'un manchon expansible qui assure la répartition de la charge sur le support. Les chevilles à frapper pour béton cellulaire se posent facilement avec un marteau, un tournevis ou une visseuse, avec un perçage préalable effectué à l'aide d'une perceuse. Elles sont idéales pour fixer des éléments légers comme des cadres, des étagères, des plinthes ou des tasseaux. Les chevilles à frapper pour béton cellulaire proposées par Würth sont disponibles en plusieurs dimensions et conditionnements, adaptés à tous les besoins des professionnels du bâtiment.