VIS M6 PAS 300

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 52 vis M6 pas 300 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Six pans mâle avec rainure de clavette... dans de nombreuses matières : Acier, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A2, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête cylindrique, Tête fraisée,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis M6 pas 300 sont des fixations industrielles essentielles, utilisées principalement dans les secteurs de la mécanique et de l'ingénierie. Avec un diamètre de 6 mm et un pas de filetage de 300 mm, elles assurent une connexion robuste et précise entre les composants. Adaptées aux environnements exigeants, ces vis offrent une résistance élevée à la traction et à la torsion, garantissant une performance fiable sous des charges importantes. Souvent fabriquées en acier inoxydable ou alliages spéciaux, elles résistent à la corrosion et aux températures extrêmes. Utilisées dans la fabrication de machines, équipements industriels et structures métalliques, elles sont indispensables pour assurer la sécurité et l'efficacité des assemblages professionnels. Les caractéristiques clés incluent la précision du filetage, la durabilité et la compatibilité avec les normes industrielles.