VIS INOX 5X25

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 73 vis inox 5x25 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Cruciforme, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A1, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Sans tête, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique.
Filter

Les vis inox 5x25 sont des éléments de fixation extrêmement polyvalents et fiables, conçus pour offrir une résistance et une durabilité exceptionnelles dans une variété d'applications. Fabriquées en acier inoxydable, ces vis sont résistantes à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Avec une longueur de 25 mm et un diamètre de 5 mm, elles sont suffisamment robustes pour garantir une fixation solide tout en restant assez petites pour des tâches délicates. Elles sont parfaites pour la rénovation, la construction, la menuiserie, et l'assemblage de meubles, entre autres. Leur conception polyvalente leur permet de s'adapter à de nombreux matériaux, y compris le bois, le plastique, et certains métaux, offrant ainsi une solution de fixation fiable pour les professionnels.