TÉ MULTICOUCHE 16
Tés multicouches Ø16 : dérivez vos réseaux d'eau et de chauffage par sertissage ou vissage
Les tés multicouches Ø16 sont des raccords à trois branches destinés aux tubes multicouches de 16 mm de diamètre extérieur. Ils permettent de créer une dérivation sur un réseau d'eau sanitaire ou de chauffage, en alimentant par exemple un radiateur, un lavabo ou un appareil à partir d'une conduite principale. Selon les modèles, ils sont égaux (trois branches de 16 mm), réduits ou agrandis (passage d'un diamètre à un autre), ou comportent une sortie filetée mâle ou femelle de 1/2 pouce. Fabriqués en PVDF ou en combinaison acier inoxydable et plastique, ils se montent par sertissage. Les plombiers, chauffagistes et installateurs de salles de bains les emploient pour réaliser des réseaux en pieuvre ou en série.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le té est l'un des raccords les plus anciens de la plomberie, car presque tous les réseaux comportent des dérivations. La difficulté vient de la répartition du fluide à l'endroit où le débit se divise : une dérivation mal conçue provoque des pertes de charge, du bruit et une répartition inégale entre les branches. C'est pourquoi les installateurs distinguent le té égal, utilisé quand les trois branches ont le même diamètre, du té réduit, qui permet de passer d'un diamètre de 20 ou 26 mm à 16 mm pour alimenter un appareil sans surdimensionner la sortie. Le PVDF, un polymère fluoré à très bonne stabilité chimique et thermique, offre une alternative légère au laiton et supprime les risques de corrosion. Avec le sertissage, il a contribué à moderniser les réseaux multicouches : le montage d'un té prend quelques secondes, contre plusieurs minutes pour une soudure au cuivre.
Les points forts de ce type de produits
- Dérivations rapides à réaliser par sertissage, sans flamme ni soudure
- Plusieurs configurations (égal, réduit, 2x réduit, agrandi, filetage mâle ou femelle) pour couvrir chaque besoin de raccordement
- Matériau PVDF noir léger, résistant à la corrosion et stable dans le temps
- Compatibilité avec les diamètres voisins de la gamme (20 et 26 mm) grâce aux tés réduits ou agrandis
- Encombrement réduit, adapté aux cloisons, aux gaines et aux faux planchers
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Diamètre de tube : 16 mm, avec un diamètre intérieur de 16 mm sur les tés égaux
- Longueur : 47,5 mm pour un té 2x réduit, 94 mm pour un té égal, 101 mm pour un té agrandi
- Diamètres de sortie : 16, 20 ou 22 mm selon les tés réduits ou agrandis
- Filetage : 1/2 pouce pour les tés mâles et femelles
- Matières : PVDF (fluorure de polyvinylidène) noir, acier inoxydable associé à du plastique
- Mode de raccordement : sertissage, avec vissage pour les sorties filetées
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Dérivations sur les réseaux d'eau chaude et d'eau froide sanitaire
- Alimentation de radiateurs en chauffage central
- Raccordement de collecteurs et de réseaux en pieuvre
- Pose de points de puisage et de prises d'eau avec les tés filetés
- Rénovation dans les espaces restreints et dans les gaines techniques
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que le diamètre de chaque branche correspond au tube à raccorder avant de sertir
- Ébavurer et calibrer le tube pour ne pas endommager les joints du raccord
- Orienter le té avant le sertissage, car la jonction est définitive
- Utiliser la pince à sertir au profil de 16 mm adaptée à la gamme
- Contrôler l'étanchéité sous pression avant de fermer les cloisons
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de té | Matière | Diamètres | Longueur | Usage principal |
|---|---|---|---|---|
| Té égal PVDF | PVDF noir | 16 x 16 x 16 mm | 94 mm | Dérivation de même diamètre |
| Té agrandi PVDF | Acier inoxydable et plastique | Entrée 16 mm, sortie 22 mm | 101 mm | Passage à un diamètre supérieur |
| Té PVDF 2x réduit | Acier inoxydable et plastique | Intérieur 20 mm | 47,5 mm | Dérivation avec double réduction |
| Té PVDF femelle | Acier inoxydable et plastique | 16 mm, filetage 1/2 pouce | - | Raccordement à un filetage mâle |
| Té mâle à sertir PVDF | PVDF | 16 mm, filetage 1/2 pouce | - | Raccordement à un appareil ou une vanne |