PANTALON DE TRAVAIL STRETCH

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 Pantalon de travail Stretch pour professionnels.
Filter



Pantalons de travail stretch : bougez librement et résistez à l'usure au quotidien sur chantier et en atelier

Les pantalons de travail stretch sont des vêtements professionnels dont le tissu contient de l'élasthanne, pour épouser les mouvements du corps : s'accroupir, grimper, s'agenouiller ou se pencher. Ils associent des mélanges de coton, de polyester ou de polyamide à 2 à 10 % d'élasthanne, avec un grammage de 200 à 300 g/m². Ils disposent de poches multiples, de renforts aux genoux et d'une coupe ergonomique. Les modèles existent en versions été, hiver doublée, femme et ample, en tailles de 28 à 66. Les électriciens, plombiers, maçons, menuisiers, mécaniciens et techniciens de maintenance les portent au quotidien.


La petite anecdote sur ce type de produits

L'élasthanne, fibre synthétique inventée au milieu du XXe siècle, est capable de s'étirer jusqu'à cinq fois sa longueur avant de reprendre sa forme initiale. Mélangé en faible proportion au coton ou au polyester, il suffit à donner de l'élasticité à un tissu sans en altérer la résistance. Pour les vêtements de travail, ce progrès est considérable : un pantalon rigide force sur les genoux et les cuisses à chaque flexion, ce qui fatigue et accélère l'usure des coutures. Les modèles stretch permettent donc des gestes plus amples et plus confortables, avec moins de contraintes sur les coutures. Les constructeurs ont aussi développé des tissus à base de polyamide recyclé et de ripstop, dont la structure en quadrillage empêche une déchirure de se propager. La norme EN 14404 encadre les genouillères, souvent intégrées par une poche prévue dans le pantalon.


Les points forts de ce type de produits

  • Tissu stretch contenant de 2 à 10 % d'élasthanne, pour une liberté de mouvement totale et un confort durable
  • Coupes ergonomiques avec genoux préformés, entrejambe renforcé et ceinture ajustable
  • Poches multiples pour ranger outils, mètre, téléphone et stylo, avec parfois une poche holster pour les outils
  • Tissus résistants à l'abrasion et anti-rayures, qui supportent des lavages fréquents à haute température
  • Compatibilité avec les genouillères conformes à la norme EN 14404, pour les travaux au sol
  • Versions été légères, hiver doublées, femme et ample, adaptées à toutes les morphologies et saisons

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Composition : 72 % coton, 25 % polyester et 3 % élasthanne, ou 58 % coton, 40 % polyester et 2 % élasthanne
  • Tissus techniques : 52 % polyamide, 40 % polyester et 8 % élasthanne, ou 90 % nylon recyclé et 10 % élasthanne pour le modèle Holster
  • Grammage : 200 g/m² pour la version été, 210 à 214 g/m² pour les tissus techniques, 260 à 300 g/m² pour les modèles robustes
  • Tailles : de 28 à 66 en tour de taille, selon les références, avec des versions femme dès la taille 34
  • Norme : EN 14404 pour la protection des genoux sur la plupart des références
  • Coloris : anthracite, bleu foncé, bleu royal, gris, beige, rouge, noir et vert citron
  • Modèles : Stretch X, Stretch Evolution, Star CP Stretch, Gemini, Fusion, Temper et Holster
  • Entretien : lavable à 30 ou 60 °C selon le tissu, sans eau de Javel

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Chantiers du BTP : maçonnerie, plâtrerie, charpente et couverture
  • Métiers du second œuvre : électricité, plomberie, chauffage, menuiserie et peinture
  • Mécanique automobile, industrielle et maintenance d'équipements
  • Travaux en hauteur et en position accroupie ou agenouillée
  • Travaux d'extérieur par temps froid, avec la version hiver doublée

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir la taille en position debout puis en position accroupie, pour vérifier que la coupe ne gêne pas les mouvements
  • Opter pour un tissu plus épais, de 260 à 300 g/m², pour les travaux exposés à l'abrasion, et pour un grammage léger en été
  • Associer le pantalon à des genouillères pour les travaux au sol prolongés, via les poches prévues à cet effet
  • Laver à la température indiquée sur l'étiquette et éviter l'eau de Javel pour préserver l'élasticité du tissu
  • Éviter le sèche-linge à haute température, qui peut fatiguer l'élasthanne
  • Choisir la version hiver doublée pour le froid et la version été à tissu léger pour les fortes chaleurs
  • Répartir les outils dans les différentes poches pour éviter les déséquilibres de poids sur la ceinture

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de pantalon stretch Composition Grammage Norme / particularité Usage principal
Pantalon Stretch X 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne 260 g/m² EN 14404, nombreux coloris Chantier et atelier au quotidien
Pantalon Stretch X été 73 % coton, 24 % polyester recyclé, 3 % élasthanne 200 g/m² Tissu léger et respirant Travaux par forte chaleur
Pantalon hiver Stretch X doublé 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne, doublure 260 g/m² EN 14404, doublure chaude Travaux extérieurs par temps froid
Pantalon Stretch X Femme 72 % coton, 25 % polyester, 3 % élasthanne 260 g/m² EN 14404, coupe féminine Professionnelles du BTP et de l'industrie
Pantalon Stretch Evolution 52 % polyamide, 40 % polyester, 8 % élasthanne 214 g/m² EN 14404, anti-rayure Usage intensif, mobilité maximale
Pantalon Star CP Stretch / Gemini 58 % coton, 40 % polyester, 2 % élasthanne 285 g/m² Poches multiples, EN 14404 pour Gemini Métiers du bâtiment
Pantalon Fusion / Temper / Holster Coton, polyamide recyclé ou nylon recyclé, élasthanne 210 à 300 g/m² Coupe ample, canvas stretch ou poche holster Artisanat, outils portés à la ceinture