RUBAN ADHÉSIF ORANGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 ruban adhésif orange pour professionnels. Vous retrouverez des rubans adhésifs de différentes bases chimiques, de différentes couleurs, de différentes épaisseurs : 0.22 mm, 110 µm, longueurs : 33 m, 50 m, largeurs : 50 mm, 75 mm, 25 mm, et avec des capacités de résistance à différents facteurs extérieurs : Eau;Intempéries, Humidité;Eau;Rayonnement UV;Abrasion;Intempéries, Humidité;Froid;Eau;Solvant (principalement),....

Filter


Ruban adhésif orange : sécurisez et identifiez vos installations électriques efficacement

Le ruban adhésif orange est un matériau polyvalent utilisé principalement pour le marquage, l'identification et la signalisation dans divers secteurs professionnels. Sa couleur vive le rend idéal pour attirer l'attention et assurer la sécurité sur les chantiers ou dans les entrepôts. Ce type de ruban est souvent fabriqué en PVC ou en polypropylène, offrant une bonne résistance à l'usure, à l'humidité et aux variations de température. Il est également apprécié pour sa facilité d'application et son adhérence fiable sur différentes surfaces.

Points forts des rubans adhésifs orange Würth

Les rubans adhésifs orange Würth se distinguent par leur haute résistance et leur polyvalence. Conçus pour répondre aux besoins exigeants des professionnels, ces rubans offrent une adhérence exceptionnelle sur une variété de surfaces, garantissant une fixation fiable et durable. Leur couleur orange vif assure une visibilité accrue, ce qui est idéal pour des applications nécessitant une identification rapide et facile. De plus, ces rubans sont résistants aux intempéries, aux UV et à l'abrasion, ce qui les rend adaptés à une utilisation en intérieur comme en extérieur.

Caractéristiques importantes des rubans adhésifs orange Würth

Les rubans adhésifs orange Würth sont disponibles dans une gamme de dimensions, généralement entre 19 mm et 50 mm de largeur, pour s'adapter à divers besoins professionnels. Ils sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, tels que le polyéthylène ou le PVC, qui offrent une excellente résistance mécanique et chimique. La couleur orange est conforme aux normes de sécurité pour une visibilité optimale. Ces rubans peuvent supporter des températures allant de -10°C à +60°C, assurant une performance fiable même dans des conditions extrêmes.

Domaines d'applications courants des rubans adhésifs orange Würth

Les rubans adhésifs orange Würth sont couramment utilisés dans l'industrie de la construction, pour le masquage et le marquage de zones sur les chantiers. Ils sont également prisés dans les secteurs de la logistique et du transport pour le scellage de cartons et de conteneurs. En outre, ces rubans sont utiles dans les environnements industriels pour l'identification et le balisage de câbles ou de conduits. Leur résistance aux conditions extérieures les rend également adaptés à des applications temporaires lors d'événements en plein air.

Conseils d'utilisation des rubans adhésifs orange Würth

Pour une efficacité optimale, il est conseillé de nettoyer et sécher la surface avant l'application du ruban adhésif. Appliquez une pression uniforme pour assurer une adhérence maximale. Lors du retrait, tirez lentement le ruban à un angle de 45 degrés pour éviter tout résidu. Stockez les rubans dans un endroit frais et sec pour préserver leurs propriétés adhésives. Enfin, veillez à choisir la largeur et le matériau appropriés en fonction de l'application spécifique pour garantir des résultats professionnels.