EMBOUT DE VISSAGE TORX TX 50
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 embout de vissage Torx TX 50 pour professionnels. Vous retrouverez des embouts pour visseuses et tournevis, avec différents types d'empreinte : Six pans extérieurs/TX, Six pans extérieurs/TX avec alésage, différentes tailles : 45, 50, 20,..., différentes longueurs : 30 mm, 35 mm, 120 mm,..., et différentes matières : Acier.
L'embout de vissage Torx TX 50 se distingue par sa précision et sa robustesse, adapté aux vis à tête Torx nécessitant un couple de serrage élevé. Ce type d'embout est essentiel dans des domaines variés, de la réparation automobile à l'assemblage de meubles en passant par l'électronique, où la fiabilité et la précision du vissage sont cruciales. L'embout de vissage Torx TX 50 garantit une meilleure transmission de la force, réduisant ainsi le risque d'endommager la tête de vis. Ce produit est donc un choix privilégié pour les professionnels et les industries cherchant une solution efficace pour des applications nécessitant des vis Torx spécifiques.