VIS POUR TÔLE ONDULÉE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 vis pour tôle ondulée pour professionnels.
Filter


Vis pour tôle ondulée : fixez solidement vos structures métalliques

Les vis pour tôle ondulée sont des fixations spécialisées conçues pour attacher solidement des tôles ondulées à des structures sous-jacentes. Elles possèdent généralement une tête large pour une meilleure répartition de la pression et peuvent être dotées de rondelles d'étanchéité pour prévenir les infiltrations d'eau. Leur filetage est adapté pour percer ou se fixer dans le matériau de support, souvent en métal ou en bois, assurant une fixation durable et résistante aux intempéries. Ces vis sont essentielles dans les secteurs de la construction et de la toiture.

Les points forts des vis pour tôle ondulée

Les vis pour tôle ondulée de Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité. Elles sont conçues pour offrir une fixation sécurisée et fiable, même dans des conditions difficiles. Leur conception permet une installation rapide et efficace, réduisant ainsi le temps de travail sur le chantier. De plus, elles offrent une excellente résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour une utilisation en extérieur.

Les caractéristiques importantes des vis pour tôle ondulée

Les vis pour tôle ondulée sont disponibles dans une gamme de dimensions allant généralement de 4,8 mm à 6,3 mm de diamètre et de 20 mm à 80 mm de longueur. Elles sont souvent fabriquées en acier inoxydable ou en acier zingué pour une protection optimale contre la rouille. Ces vis sont souvent dotées d'une tête hexagonale pour un meilleur couple de serrage et sont conformes aux normes DIN et ISO pertinentes, garantissant ainsi leur qualité et leur fiabilité.

Les domaines d'applications courants des vis pour tôle ondulée

Les vis pour tôle ondulée sont couramment utilisées dans les secteurs de la construction et de l'industrie pour fixer des tôles ondulées sur des structures métalliques ou en bois. Elles sont idéales pour les toitures et bardages, offrant une fixation solide et durable qui résiste aux intempéries. Ces vis sont également utilisées dans la construction de hangars, de garages et d'autres structures nécessitant une couverture métallique.

Les conseils d'utilisation des vis pour tôle ondulée

Pour une installation optimale, il est recommandé de percer un avant-trou dans la tôle ondulée afin de faciliter l'insertion de la vis et d'éviter d'endommager le matériau. Utilisez une clé ou une perceuse avec un embout adapté à la tête hexagonale de la vis pour assurer un serrage uniforme. Assurez-vous que la vis est bien alignée et que le joint d'étanchéité, s'il est présent, est correctement positionné pour éviter les infiltrations d'eau.

Questions fréquentes

Caractéristiques techniques

Quel type de matière est utilisé pour les vis pour tôle ondulée chez Würth France ?

Würth propose des vis pour tôle ondulée en acier zingué ou en acier galvanisé, parfois en acier inoxydable A2 ou bimétal selon les exigences de résistance à la corrosion. Ces finitions assurent une protection contre la rouille tout en maintenant une résistance mécanique élevée adaptée aux structures extérieures exposées et aux conditions climatiques variables.

Quelle forme d’empreinte et de tête convient pour des vis à tôle ondulée ?

Les vis pour tôle ondulée Würth disposent souvent d'une tête hexagonale à embase, permettant un couple de serrage puissant, ainsi qu’une empreinte hexagonale externe. Certaines versions comportent une empreinte AW ou six pans intérieur selon le modèle. Ces formes offrent un bon alignement et minimisent le risque de glissement ou d’endommagement de la tête pendant la pose.

Quel type de filetage est utilisé pour les vis de tôle ondulée ?

Le type de filetage est généralement un filetage de vis à tôle, parfois combiné ou total selon le modèle. Le filetage à tôle est conçu pour pénétrer ou se fixer sur des supports métalliques ou bois, tandis que les versions combinées permettent un meilleur ancrage dans des panneaux multicouches ou supports composites.

Dimensions et compatibilité

Quels diamètres et longueurs sont disponibles pour ces vis ?

La gamme Würth offre des diamètres nominalement compris entre environ 4,8 mm et 6,5 mm pour les usages courants. Les longueurs varient typiquement de 25 mm jusqu’à environ 130 mm selon l’épaisseur totale des éléments à fixer, la hauteur d’ondulation de la tôle, et le support sous-jacent (bois ou métal).

Comment choisir la longueur de vis adaptée pour une tôle ondulée ?

La longueur de la vis doit couvrir : l’épaisseur de la tôle ondulée, la hauteur de l’ondulation, et pénétrer suffisamment dans le support (structure bois ou métal) pour assurer une tenue mécanique optimale. Si la vis comporte une rondelle d’étanchéité, elle doit être comprimée sans écraser la matière de la tôle ou du joint. Laisser un débord minimal pour éviter le soulèvement dû au vent ou aux vibrations.

Les vis pour tôle ondulée conviennent-elles pour des supports en bois comme en métal ?

Oui. Plusieurs modèles sont spécifiquement conçus pour bois ou métal. Le filetage, la pointe autoperceuse ou autoforeuse, et la forme de la tête sont choisis selon la nature du support : une vis pour tôle ondulée fixée sur bois nécessite une bonne pénétration dans le bois, tandis que sur structure métallique, la vis autoperceuse évite le pré-perçage si le métal est assez mince.

Étanchéité et protection

Pourquoi utiliser une rondelle d’étanchéité avec les vis pour tôle ondulée ?

La rondelle d’étanchéité, souvent en EPDM ou joint néoprène, empêche l'infiltration d’eau entre la tête de vis et la tôle ondulée. Elle assure une membrane d’étanchéité sous la tête, essentielle dans les toitures pour éviter la corrosion interne du support, la pourriture du bois ou les fuites à l’intérieur. Un joint mal posé ou absent réduit la durée de vie de l’installation.

Comment la finition zinguée ou galvanisée influe-t-elle sur la durabilité ?

Une finition en acier zingué ou galvanisé protège la vis contre la corrosion environnementale. Le zinc sacrifié s’oxyde préférentiellement, protégeant le métal sous-jacent. La galvanisation chaude ou le traitement par zingage formalisé offre une couche protectrice suffisamment épaisse pour résister aux pluies acides ou salinité. Cela prolonge la résistance mécanique, la tenue aux chargements cycliques et conserve la résistance au serrage.

Normes, performance et pose

Quelles normes ou homologations affectent les vis pour tôle ondulée ?

Certaines vis sont certifiées selon l’Évaluation Technique Européenne (ETA), notamment pour les assemblages métal/métal ou métal/bois. Cela couvre la résistance à l’arrachement, la capacité au cisaillement et la tenue au vent. Le respect de ces normes est crucial dans les projets soumis à réglementation (bâtiments industriels, ERP, etc.).

Quelle pointe choisir pour percer la tôle ondulée ?

Pour tôles métalliques d’épaisseur faible à moyenne, une vis autoperceuse dotée d’une pointe foret est recommandée. Cela permet de percer sans pré-trouer, gagner du temps et limiter la formation de copeaux. Pour tôles épaisses ou supports robustes, il est conseillé de pré-percer pour éviter le voile thermique ou la surchauffe, et pour garantir un positionnement précis.

Pose et installation

Quel couple de serrage appliquer lors de la pose ?

Le couple de serrage doit être suffisant pour comprimer la rondelle d’étanchéité, assurer l’appui de la tête, sans comprimer excessivement la tôle ondulée pour éviter toute déformation. Il est recommandé d’utiliser une clé dynamométrique ou une visseuse réglable, de respecter les spécifications du fabricant, et de contrôler visuellement l’alignement et la compression du joint. Excès ou défaut de serrage nuisent à la performance de fixation.

Quel espacement ou disposition des vis est conseillé pour une couverture ondulée ?

L’espacement dépend de la hauteur de l'ondulation, de la charge au vent locale, du poids de la couverture, et du support. En règle générale, poser une vis à chaque sommet de vague ou vallée selon le profil et tous les mètres linéaires pour garantir une fixation uniforme. Les manuels de pose de Würth offrent des recommandations précises selon modèle de tôle ou profilé.

Applications spécifiques

Les vis pour tôle ondulée conviennent-elles pour des tôles ondulées bitumées ?

Oui. Il existe des vis spécialement conçues pour plaques ondulées bitumées, notamment des modèles autoperceurs en acier zingué ou galvanisé, avec rondelle d’étanchéité, qui permettent de fixer solidement ces plaques sur structure bois ou métal tout en limitant les dommages à la surface bitumée et en assurant une étanchéité satisfaisante.

Peut-on utiliser ces vis pour bac acier ou panneaux sandwich ?

Oui. Les vis à tôle ondulée peuvent aussi être employées pour bac acier ou panneaux sandwich si le profil et la hauteur d’ondulation sont compatibles, et si la vis offre une longueur suffisante pour traverser la tôle, le panneau et atteindre le support. Certaines gammes Würth sont conçues à cet effet, incluant rondelle d’étanchéité et filetage adapté, pour assurer la tenue au vent et à la charge thermique.