VIS PENTURE 6X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 vis penture 6x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : TX30, TXP30... dans de nombreuses matières : acier zingué et inox A2, avec divers types de têtes : Tête cylindrique bombée, dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, longueurs : 20 mm, 25 mm, 30 mm,... et diamètres : 6 mm, 7 mm.
Filter

Les vis penture 6x20 sont des éléments essentiels dans le domaine de la construction et de la rénovation. Conçues pour offrir une fixation robuste et durable, ces vis sont spécialement adaptées pour les charnières de portes ou de fenêtres. La dimension de 6x20 indique un diamètre de 6 mm et une longueur de 20 mm, ce qui les rend idéales pour des installations nécessitant une résistance mécanique modérée sans compromettre l'esthétique. Les vis penture 6x20 sont fabriquées en acier inoxydable ou en laiton, matériaux choisis pour leur résistance à la corrosion et leur durabilité, assurant ainsi une longévité accrue même dans des conditions environnementales difficiles. Leur tête est généralement conçue pour être discrète tout en permettant une manipulation aisée lors du montage. Les vis penture 6x20 trouvent leur application dans divers projets de menuiserie, de métallerie et de construction, où la sécurité et la précision de l'assemblage sont primordiales. Grâce à leur polyvalence, elles sont également utilisées dans la fabrication de meubles et la fixation d'éléments décoratifs.