PINCE À SERTIR RJ45
Pinces à sertir RJ45 et connecteurs : réalisez des raccordements propres et fiables
Les pinces à sertir sont des outils qui compriment un connecteur sur un câble ou un embout afin d'assurer une liaison mécanique et électrique stable. Pour les installations réseau, elles peuvent être utilisées avec des connecteurs modulaires compatibles ; la sélection associée couvre également les embouts de câble, cosses isolées ou non isolées, connecteurs thermorétractables, connecteurs coaxiaux BNC et contacts spécialisés. Cette diversité permet aux installateurs et techniciens de choisir une pince selon la section du conducteur, le type de connecteur et la forme de sertissage recherchée.
La petite anecdote sur ce type de produits
Le sertissage repose sur une déformation contrôlée du connecteur : la pince comprime les parties métalliques autour du conducteur pour créer un contact stable sans soudure. La forme du profilé, carrée, hexagonale, trapézoïdale ou spécifique, doit correspondre au connecteur utilisé. Dans les réseaux, cette précision est importante car un mauvais contact peut provoquer des pertes intermittentes difficiles à diagnostiquer. Les pinces à cliquet, automatiques ou à insertion frontale ont été développées pour rendre la pression plus régulière et limiter les erreurs de montage.
Les points forts de ce type de produits
- Sertissage régulier des connecteurs et embouts adaptés à la pince.
- Choix de profils et de mécanismes pour les installations électriques, réseau ou automobile.
- Versions automatiques ou à cliquet pour maîtriser la pression de sertissage.
- Compatibilité avec des sections de câbles allant de 0,08 à 50 mm² selon le modèle.
- Outils multifonctions intégrant parfois coupe, dénudage ou localisateur de connecteur.
Les caractéristiques importantes de ce type de produits
- Embouts de câble : sections de 0,08 à 16 mm² sur les pinces automatiques, avec profil carré ou hexagonal.
- Embouts à chargement frontal : sections de 0,08 à 10 ou 16 mm², avec insertion frontale ou latérale.
- Cosses et connecteurs isolés : sections de 0,5 à 6 mm², ou de 10 à 16 mm² selon la matrice.
- Connecteurs non isolés : sections de 0,5 à 10 mm², avec profil de pression adapté aux connecteurs concernés.
- Connecteurs coaxiaux BNC : capacités RG58, RG59, RG62, RG71, RG174, RG188 ou RG316 selon la référence.
- Connecteurs spécialisés : contacts TE Super Seal de 0,35 à 1,5 mm² ou connecteurs ABS tournés de 1 à 6 mm².
Les domaines d'applications courants de ce type de produits
- Préparation de cordons et raccordements réseau avec connecteurs modulaires compatibles.
- Montage d'embouts et de cosses dans les armoires électriques et tableaux de distribution.
- Raccordement de faisceaux automobiles et de connecteurs étanches.
- Sertissage de câbles coaxiaux dans les installations de communication.
- Maintenance électrique et industrielle sur conducteurs de petites et grandes sections.
Les conseils d'utilisation de ce type de produits
- Vérifier que la section du câble, le connecteur et la matrice correspondent exactement.
- Dénuder la longueur nécessaire sans couper ni endommager les brins conducteurs.
- Insérer le conducteur jusqu'à la butée avant de fermer complètement la pince.
- Utiliser un profil carré, hexagonal ou trapézoïdal selon le connecteur prévu.
- Contrôler mécaniquement le sertissage et tester la continuité du câble ou du cordon terminé.
Tableau comparatif de cette gamme de produits
| Type de pince | Connecteur | Section ou capacité | Profil / points de sertissage | Application |
|---|---|---|---|---|
| Pince automatique pour embouts | Embouts isolés ou non isolés | 0,08 à 16 mm² | Profil carré, 1 point | Armoires et tableaux électriques |
| Pince compacte à chargement parallèle | Embouts de câble | 0,14 à 16 mm² | Carré ou hexagonal, 1 point | Raccordements compacts |
| Pince à insertion frontale | Embouts isolés ou non isolés | 0,08 à 10 ou 16 mm² | Profil carré | Travail frontal en espace réduit |
| Pince pour cosses isolées | Cosses et connecteurs thermorétractables | 0,5 à 6 ou 10 à 16 mm² | 3 points selon modèle | Connexions électriques |
| Pince pour connecteurs non isolés | Cosses et connecteurs non isolés | 0,5 à 10 mm² | Mandrin ou profil W | Faisceaux et câbles industriels |
| Pince pour connecteurs coaxiaux | BNC | RG58, RG59, RG62, RG71 ou RG174/RG316 | 3 ou 6 points | Communication et réseaux coaxiaux |
| Pince pour contact spécialisé | TE Super Seal ou ABS tourné | 0,35 à 1,5 ou 1 à 6 mm² | 2 points | Faisceaux et connecteurs techniques |