DOUILLE TORX TX 45

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 7 Douille Torx TX 45 pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions : Chromé, Phosphaté au zinc, Bruni, de différentes longueurs : 55 mm, 120 mm, 140 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille Torx TX 45 est un outil dans le monde de la mécanique automobile et de la réparation d'équipements électroniques. Grâce à sa conception spécifique, elle permet un ajustement parfait avec les vis Torx, minimisant ainsi les risques d'endommagement de la tête de vis. La douille Torx TX 45 offre une transmission de force optimale, facilitant le desserrage et le serrage des vis dans des espaces restreints. Sa robustesse et sa durabilité en font un choix privilégié pour les professionnels exigeants. Utilisée dans une variété d'applications, allant de l'assemblage de meubles modernes à la maintenance industrielle, la douille Torx TX 45 est un outil polyvalent qui répond à un large éventail de besoins techniques.