Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France
Vente de matériel pour les professionnels
hamburge-menu
search
button search
search icon tablet
ME CONNECTER
MON PANIER
Se connecter
Boutique
Solutions clients
Magasins
Entreprise
Grands comptes
Web_TV
Blog
Contact
Langue: Français
VIS FHC M10
Produits
44
Filtre
Filter
Longueur
40 mm
16 mm
20 mm
30 mm
35 mm
12 mm
25 mm
10 mm
45 mm
50 mm
60 mm
8 mm
70 mm
6 mm
80 mm
90 mm
55 mm
100 mm
5 mm
14 mm
65 mm
18 mm
4 mm
22 mm
75 mm
120 mm
110 mm
140 mm
85 mm
150 mm
95 mm
130 mm
180 mm
28 mm
3 mm
160 mm
200 mm
115 mm
125 mm
15 mm
170 mm
32 mm
Diamètre de tête
12.16 mm
16.43 mm
20.69 mm
24.81 mm
4.7 mm
10.07 mm
11.3 mm
11 mm
14.5 mm
15.8 mm
18.3 mm
18 mm
3.8 mm
5.6 mm
7.5 mm
8.4 mm
9.2 mm
9.3 mm
30.61 mm
7.96 mm
28.31 mm
36.75 mm
5.5 mm
5.81 mm
11.20 mm
13.44 mm
22.4 mm
39 mm
17.92 mm
26.88 mm
8.96 mm
12 mm
20 mm
22 mm
3 mm
10 mm
24 mm
6.5 mm
6.72 mm
8 mm
13 mm
19.65 mm
24.65 mm
30 mm
32.8 mm
33.6 mm
33 mm
5.08 mm
1.9 mm
11.30 mm
15.57 mm
16.55 mm
16 mm
18.30 mm
29 mm
30.8 mm
36 mm
4.09 mm
40.32 mm
6 mm
7.3 mm
Diamètre nominal
10 mm
6 mm
8 mm
5 mm
4 mm
3 mm
12 mm
16 mm
2.5 mm
2 mm
14 mm
20 mm
24 mm
1.6 mm
3.5 mm
18 mm
1 mm
22 mm
Type de filetage x diamètre nominal
M10
M6
M8
M5
M4
M3
M12
M16
M2,5
M2
M14
M20
M24
M1,6
M3,5
M18
M1
M22
Hauteur de tête
5 mm
1.65 mm
3.72 mm
6.2 mm
4.96 mm
7.44 mm
3.1 mm
2.48 mm
3.3 mm
1.5 mm
1.86 mm
8.8 mm
1.2 mm
2.2 mm
2.5 mm
2.7 mm
3 mm
4.65 mm
4 mm
10.16 mm
8.4 mm
14 mm
5.5 mm
0.96 mm
4.4 mm
6 mm
1.93 mm
2.3 mm
2.8 mm
3.30 mm
6.5 mm
8 mm
1.69 mm
7.5 mm
7 mm
9 mm
0.6 mm
1.45 mm
1.7 mm
13.1 mm
2.35 mm
Pas
1.5 mm
1.25 mm
1 mm
0.8 mm
0.7 mm
0.5 mm
1.75 mm
2 mm
0.45 mm
0.4 mm
2.5 mm
3 mm
0.35 mm
0.6 mm
0.25 mm
Empreinte intérieure
IS4
IS6
IS5
IS8
IS3
IH2.5
IS10
IS2
Fente
IS12
H1
H2
H3
H4
IS14
TX20
TX25
TX30
TX45
TX50
6P 1,5 mm
H0
TX10
TX6
TX8
TX15
Z2
Z3
Z4
Forme de tête
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Tête fraisée 60° || Tête fraisée 60degrés || Tête fraisée 60°
SK avec nez || Tête fraisée avec nez || Tête fraisée avec nez
SK || SK || Tête fraisée
Classe de résistance
08.8
10.9
4.8
50
070
70
050
4.6
8.8
12.9
Finition
NU || Brut || Brut
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
ZNSHL || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008
VZD || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 || Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006
ZFSHL || Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008 || Zinc lamellaire, épaiss 5-8 µm, coef frot 0,09-0,14, argent, WS-008
ZNBHL || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef frott 0,09-0,14, noir, WS-008
ZNSHR || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008 || Zinc Nickel, épaisseur 3-8 µm, coef 0,12-0,18, argent, WS-008
ZSML || Zinc, épaisseur de couche 3-8, irisé, passivé, étanchéifié, revêtement de protection anticorrosion || Zinc électr, ép 3-8 µm, pass iris, coef frot 0,09-0,14, argt, WS-008
Matière
ST || ST || Acier
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Laiton
Type d’empreinte
Six pans creux
Fente
Cruciforme
Hexalobulaire intérieur
Sans entraînement
ISO
10642
14581
2009
7046-1
7046-2
Type de filetage
Filetage total
Filetage partiel
DIN
7991
963
965
604
Voir tous les filtres
Vis à tête fraisée ISO 7046-1 acier 4.8 non allié PH
Classe de résistance :
4.8
Empreinte intérieure :
H4
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 14581 A2 inox non allié
Empreinte intérieure :
TX45
Finition :
NU || Brut || Brut
Type d’empreinte :
Hexalobulaire intérieur
Voir la gamme →
DIN 7991/ISO 10642 acier 08,8 zingué
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de tête :
Tête fraisée 60° || Tête fraisée 60degrés || Tête fraisée 60°
Iso :
10642
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 604 acier zingué 4.6
Design :
Avec écrou
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Type d’empreinte :
Sans entraînement
Voir la gamme →
Vis FHc TF inox A2 à six pans creux DIN 7991
Empreinte intérieure :
IS14
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis FHc TF acier zingué 10.9 6 pans creux DIN 7991
Din :
7991
Matière :
ST || ST || Acier
Type de filetage :
Filetage total
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 7991 acier 08.8 zingué
Din :
7991
Matière :
ST || ST || Acier
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée TF inox A2 DIN 965 PH
Finition :
NU || Brut || Brut
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée à fente DIN 963 inox A4 brut
Din :
963
Matière :
A4 || A4 || Acier inoxydable A4
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 963 acier 4.8 brut
Din :
963
Empreinte intérieure :
Fente
Forme de filetage :
Filetage métrique
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 963 acier 8.8 zingué
Din :
963
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée TF acier zingué 4.8 DIN 965 PH
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 2009 acier zingué 4.8
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
ST || ST || Acier
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée à fente DIN 963 inox A2 brut
Classe de résistance :
70
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Matière :
A2 || A2 || Acier inoxydable A2
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée à fente DIN963 acier zingué 4.8
Classe de résistance :
4.8
Din :
963
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Voir la gamme →
Vis TF ISO 10642 acier 08.8 zinc-nickel argent
Empreinte intérieure :
IS3
Matière :
ST || ST || Acier
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis tête fraisée ISO 14581 acier 08.8 zinc-nickel
Empreinte intérieure :
TX45
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée DIN 963 laiton non allié
Finition :
NU || Brut || Brut
Matière :
Laiton
Type d’empreinte :
Fente
Voir la gamme →
Vis à tête fraiséeISO 10642 acier 012.9 brut
Forme de filetage :
Filetage métrique
Matière :
ST || ST || Acier
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 14581 acier zingué 08.8
Classe de résistance :
08.8
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Voir la gamme →
Vis FHc TF inox A4 à six pans creux DIN 7991
Classe de résistance :
050
Iso :
10642
Type de filetage :
Filetage partiel
Voir la gamme →
Vis à tête fraisée ISO 7046/-2 acier 8.8 zingué PH
Finition :
A2K || A2K || Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Forme de filetage :
Filetage métrique
Type d’empreinte :
Cruciforme
Voir la gamme →
Vis tête fraisée ISO 10642 acier 010.9 zinc-nickel
Forme de filetage :
Filetage métrique
Forme de tête :
Tête fraisée 90 degrés || Tête fraisée 90 degrés (CS) || Tête fraisée
Type d’empreinte :
Six pans creux
Voir la gamme →
Vis FHc TF acier brut 10.9 six pans creux DIN 7991
Empreinte intérieure :
IS3
Forme de tête :
Tête fraisée 60° || Tête fraisée 60degrés || Tête fraisée 60°
Type de filetage :
Filetage total
Voir la gamme →
Voir plus de résultats
Recommandations
Vis chc
Vis M10
Écrou M10
Goujon d'ancrage M10
Vis M12
Vis à bois 5x60
Vis M6x100
Fraise pour défonceuse
Disque à meuler 180 mm
Vis torx 5x50