RONDELLE ÉVENTAIL INOX

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 rondelle éventail inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, de diamètres de : 10.5 mm, 8.4 mm, 4.3 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M5, M8,..., de normes DIN : 6798 et proposés dans divers types de formes : A, J, V.
Filter

La rondelle éventail inox est un élément indispensable dans le domaine de la fixation et de l'assemblage. Fabriquée en acier inoxydable, elle offre une résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui la rend idéale pour les applications en environnements humides ou corrosifs, tels que les installations maritimes ou les usines chimiques. La particularité de la rondelle éventail inox réside dans ses extrémités découpées en forme d'éventail, qui permettent une meilleure répartition de la charge et un maintien plus sécurisé. Cette caractéristique rend la rondelle éventail inox particulièrement efficace pour prévenir le desserrage des assemblages sous vibrations ou charges dynamiques. Elle est donc fréquemment utilisée dans l'industrie automobile, l'aéronautique, et dans la construction de machines où la fiabilité des assemblages est cruciale. La rondelle éventail inox est un choix privilégié pour garantir la durabilité et la sécurité des assemblages dans des conditions exigeantes.