RONDELLES
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 334 Rondelles pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,..., de diamètres de : 12 mm, 10 mm, 6 mm,..., adaptés aux vis de dimensions : M10, M12, M8,..., de normes DIN : 125, 127, 6798,... et proposés dans divers types de formes : A, B, C,....
Rondelles Würth : assurez un serrage optimal et protégez vos assemblages mécaniques
Les rondelles Würth sont des pièces mécaniques de fixation conçues pour répartir la pression exercée par les vis ou boulons, protéger les surfaces de contact et garantir un serrage optimal. Disponibles en plusieurs types (plates, coniques, ressorts) et matériaux (acier, inox, laiton), elles assurent résistance, durabilité et résistance à la corrosion suivant les besoins spécifiques professionnels. Leur conception permet un maintien efficace du système de fixation en réduisant les risques de desserrage, assurant ainsi la fiabilité des assemblages industriels.
Points forts des rondelles Würth
Les rondelles Würth se distinguent par leur qualité professionnelle reconnue, assurant une fixation fiable et durable. Elles sont conçues pour offrir une excellente résistance à la corrosion et à l’usure, même dans des environnements exigeants. La précision de fabrication garantit un ajustement optimal avec les vis et écrous pour éviter tout desserrage ou dommage. Cette gamme est destinée aux applications industrielles, de construction et mécaniques, où la performance et la sécurité sont primordiales.
Caractéristiques importantes des rondelles Würth
Les rondelles Würth sont disponibles dans une large plage de dimensions adaptées aux besoins variés, allant de petits diamètres pour assemblages fins jusqu’à des tailles importantes pour usages lourds. Elles sont fabriquées à partir de matériaux robustes tels que l’acier zingué, l’inox A2 ou A4, garantissant une excellente résistance mécanique et à la corrosion. Certaines rondelles respectent des normes précises comme la DIN 125 ou DIN 127, assurant leur compatibilité et performance selon les standards industriels. Les finitions peuvent inclure un traitement zingué ou galvanisé pour une protection accrue. Les couleurs varient généralement entre le métal naturel, le gris ou le blanc selon les traitements de surface.
Types de rondelles Würth et domaines d'application courants
| Type de rondelle | Description | Domaines d'application courants |
|---|---|---|
| Rondelle plate | Répartit la pression de la vis ou de l’écrou sur une surface plus large, protège la pièce serrée. | Assemblages généraux, construction mécanique, industrie, menuiserie, électricité. |
| Rondelle large (DIN 9021) | Rondelle plate à grand diamètre extérieur, pour une meilleure répartition de la charge. | Fixations sur matériaux tendres ou fragiles, construction, assemblages nécessitant une grande surface d’appui. |
| Rondelle élastique (fendue/Grower) | Empêche le desserrage grâce à une force de ressort, anti-vibrations. | Assemblages soumis à vibrations ou chocs, mécanique, automobile. |
| Rondelle de sécurité (incurvée, striée, dentelée) | Blocage efficace contre le desserrage, peut inclure des stries ou dents pour augmenter la friction. | Assemblages critiques, machines, véhicules, technologie d’entraînement, fixations sur tôles. |
| Rondelle de calage/appui | Sert à ajuster ou compenser des jeux, supporte des charges élevées. | Précision mécanique, outillage, montage de machines. |
| Rondelle cuvette | S’adapte à la tête bombée/fraisée de la vis, assure une finition soignée et répartit la charge. | Automobile, électronique, aérospatiale, construction, surfaces fragiles. |
| Rondelle aluminium | Légère, résistante à la corrosion, adaptée aux environnements spécifiques. | Automobile, aéronautique, électronique, construction, milieux corrosifs. |
| Rondelle plastique/caoutchouc | Pour isolation électrique, amortissement, ou protection contre la corrosion. | Électricité, électronique, assemblages sensibles à la corrosion ou aux vibrations. |
Points clés sur les matériaux
- Acier zingué : usage général, bonne résistance mécanique.
- Inox : recommandé pour l’extérieur ou milieux humides, excellente résistance à la corrosion.
- Aluminium, laiton : pour applications spécifiques nécessitant légèreté ou conductivité.
Les rondelles Würth couvrent tous les besoins de fixation, du simple assemblage à la sécurité anti-desserrage en passant par la protection des surfaces et l’adaptation à des environnements exigeants. Le choix du type de rondelle dépendra de la nature de l’assemblage, des contraintes mécaniques et des conditions d’utilisation.
Domaines d’applications courants des rondelles Würth
Les rondelles Würth sont couramment utilisées dans la construction métallique, l’assemblage de machines industrielles, la maintenance automobile et la fabrication d’équipements techniques. Elles interviennent aussi dans le secteur énergétique, les infrastructures tertiaires et les installations techniques où la fiabilité des assemblages est essentielle. Leur rôle est de répartir la pression exercée par les écrous ou vis, d’éviter les dommages sur les surfaces et de réduire le risque de desserrage dans les systèmes soumis à vibrations ou charges dynamiques.
Conseils d’utilisation des rondelles Würth
Pour une utilisation optimale, il est important de choisir la rondelle adaptée à la taille de la vis ou de l’écrou ainsi qu’au type de charge à supporter. Respecter les normes et spécifications techniques garantit la sécurité des assemblages. Il est conseillé de vérifier la compatibilité des matériaux pour éviter toute corrosion galvanique. Lors du montage, veiller à ce que la rondelle soit bien positionnée et plate pour assurer une répartition uniforme de la pression. En cas d’exposition à des environnements agressifs, privilégier les modèles en inox ou traités anticorrosion. Enfin, une inspection régulière des assemblages professionnels contribue à maintenir la qualité et la durabilité des fixations Würth.