ÉCROU RELIEUR M4

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 écrou relieur M4 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 4 mm, 5 mm, 6 mm , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M4, M5, M6, de matières diverses : Acier inoxydable A2, Laiton et finitions diverses : Brut, Nickel, épaisseur du revêtement 5 µm, incolore, brillant et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou relieur M4 se distingue par sa polyvalence et sa robustesse, faisant de lui un composant essentiel dans diverses applications industrielles et de construction. Grâce à son design soigneusement étudié, l'écrou relieur M4 assure une fixation solide et fiable, idéale pour assembler des panneaux, des structures métalliques ou encore pour des projets de conception mécanique. Sa taille standardisée M4 permet une compatibilité étendue avec une large gamme de vis et de matériaux. Par ailleurs, l'écrou relieur M4 est reconnu pour sa facilité d'installation, garantissant une mise en œuvre rapide et efficace. Cet élément de fixation est ainsi indispensable dans le secteur de la fabrication, de l'ingénierie et de la réparation, où précision et durabilité sont de mise.