ÉCROU BORGNE M16

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 écrou borgne M16 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M16,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Rond, Bas, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou borgne M16 est un élément de fixation essentiel dans diverses applications industrielles et mécaniques. Sa conception unique, avec une extrémité fermée, permet de protéger les filetages des tiges ou des boulons contre les dommages et la corrosion, tout en offrant une finition esthétique et sécurisée. L'écrou borgne M16 est particulièrement apprécié pour son efficacité dans les environnements où la propreté et la résistance à la contamination sont cruciales, comme dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique. Sa robustesse le rend également idéal pour les assemblages exposés aux intempéries ou à des conditions extérieures sévères, garantissant une longévité et une fiabilité accrues. L'écrou borgne M16 est une solution de choix pour sécuriser des assemblages tout en préservant l'intégrité et la fonctionnalité des composants mécaniques dans une multitude de domaines.