LAME DE SCIE CIRCULAIRE POUR PANNEAUX SANDWICH

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 lame de scie circulaire pour panneaux sandwich pour professionnels. Vous retrouverez des produits avec différents formes de dents : Dent alternée, Dent trapézoïdale/dent plate, Dent creuse/dent plate couchée isocèle, de nombre de dents de : 48 PCS, 24 PCS, 60 PCS,... et de vitesse de rotation maximum de : 7600 tr/min, 6400 tr/min, 8300 tr/min,....
Filter

La lame de scie circulaire pour panneaux sandwich est un outil utile dans le domaine de la construction et de la rénovation. Conçue spécialement pour découper avec précision et efficacité des panneaux sandwich, cette lame garantit des coupes nettes et sans éclats, préservant ainsi l'intégrité du matériau. Sa conception robuste et sa denture adaptée permettent de traverser aussi bien les couches métalliques que les isolants avec une grande facilité, réduisant le temps de travail et augmentant la productivité. La lame de scie circulaire trouve son application aussi bien dans la fabrication de structures préfabriquées que dans l'installation de toits et murs isolants, faisant d'elle un outil polyvalent pour les professionnels du bâtiment. Sa durabilité et sa performance en font un choix privilégié pour les projets exigeant précision et rapidité.