COFFRET DE DOUILLES LONGUES
Coffrets de douilles longues : vissez et dévissez avec précision dans les espaces restreints
Les coffrets de douilles longues Würth sont des outils indispensables pour les professionnels qui travaillent sur des pièces difficiles d'accès ou qui nécessitent un serrage précis et efficace. Ces coffrets contiennent des douilles longues de différentes tailles, adaptées aux écrous et aux vis les plus courants, ainsi qu'une clé à cliquet ergonomique et robuste. Les douilles longues Würth sont fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, ce qui leur confère une résistance optimale à l'usure et à la corrosion. Elles sont également dotées d'un système de verrouillage rapide qui permet de changer facilement de douille sans risque de les perdre. Les coffrets de douilles longues Würth sont disponibles en plusieurs versions, selon le nombre et le type de douilles (6 pans, 12 pans, Torx, etc.), ainsi que la dimension du carré d'entraînement (1/4", 3/8" ou 1/2"). Quel que soit votre besoin, vous trouverez le coffret de douilles longues Würth qui vous convient. En choisissant les coffrets de douilles longues Würth, vous bénéficiez de la qualité et du savoir-faire d'une marque reconnue dans le domaine des outils professionnels. Vous gagnez en temps, en confort et en sécurité dans vos travaux de serrage et de desserrage.
Points forts des coffrets de douilles longues
Les coffrets de douilles longues Würth se distinguent par leur robustesse et leur durabilité, répondant ainsi aux exigences des professionnels. Leur conception permet d'accéder facilement aux écrous et boulons situés dans des endroits difficiles d'accès, ce qui optimise l'efficacité du travail. La qualité supérieure des matériaux utilisés garantit une résistance accrue à l'usure, même lors d'une utilisation intensive. En outre, les coffrets sont souvent dotés de systèmes de rangement intelligents, facilitant l'organisation et le transport des outils.
Caractéristiques communes des coffrets de douilles longues Würth
- Matériau : Douilles fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, offrant une excellente résistance à l'usure et à la corrosion.
- Types de douilles : Disponibles en versions 6 pans femelles, 6 pans mâles, 12 pans, et douilles Torx longues ou extra-longues selon les besoins.
- Taille du carré d'entraînement : Principalement en 1/4", 3/8" ou 1/2" pour compatibilité avec divers cliquets et outils à main.
- Applications : Conçues pour accéder facilement aux pièces difficiles d'accès, offrant un serrage précis et efficace dans le cadre de travaux mécaniques, industriels ou de maintenance.
- Système de verrouillage rapide : Permet un changement aisé des douilles tout en évitant leur perte pendant l'utilisation.
- Conditionnements variés : Coffrets proposés en différentes configurations, contenant généralement de 3 à 20 pièces selon le modèle et le type de douilles.
- Ergonomie et robustesse : Accompagnés souvent d'une clé à cliquet ergonomique et robuste, les coffrets sont pratiques pour un usage professionnel intensif.
Tableau comparatif des principales catégories de coffrets de douilles longues Würth
| Catégorie / Désignation | Type de douilles | Nombre de pièces | Taille du carré d'entraînement | Caractéristiques spécifiques | Applications principales |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeu de douilles à chocs 1/2" 6 pans femelles longues | 6 pans femelles longues | 11 ou 12 pièces selon version | 1/2 pouce | Acier chrome-vanadium, haute résistance, usage avec cliquet à chocs | Travaux mécaniques, maintenance industrielle |
| Coffret de douilles 1/2" six pans mâles longues | 6 pans mâles longs | 6 pièces | 1/2 pouce | Acier chrome-vanadium, adapté aux vis à tête mâle | Spécifique vissage de tiges filetées ou pièces en filleté |
| Alvéole 4.4.1 de douilles 1/2 pouce longues hexagonales | 6 pans femelles longues | 11 pièces | 1/2 pouce | Conception robuste, usage polyvalent en atelier | Applications mécaniques et industrielles |
| Jeu de douilles à chocs 1/2" 6 pans femelles extra-longues | 6 pans femelles extra-longues | 3 pièces | 1/2 pouce | Longueur supplémentaire pour accès difficile | Maintenance sur pièces en profondeur |
| Jeu de douilles à chocs 1/2 pouce TX longues | Torx longues | 8 pièces | 1/2 pouce | Usage avec cliquet à chocs, haute durabilité | Fixations Torx spécifiques |
| Jeu de douilles 1/2 pouce 12 pans longues pour 4.4.1 | 12 pans longues | 20 pièces | 1/2 pouce | Très complet, grande variété de tailles | Travaux mécaniques et industriels variés |
Domaines d'applications courants des coffrets de douilles longues
Les coffrets de douilles longues sont principalement utilisés dans les secteurs de la mécanique automobile, de l'industrie et de la maintenance industrielle. Ils sont idéaux pour le montage et le démontage de pièces mécaniques nécessitant des outils capables de pénétrer profondément dans les structures. Ainsi, les professionnels des ateliers de réparation automobile, des usines de production et des services de maintenance industrielle trouvent ces coffrets indispensables pour leurs tâches quotidiennes.
Conseils d'utilisation des coffrets de douilles longues
Pour garantir une utilisation optimale des coffrets de douilles longues, il est conseillé de toujours sélectionner la taille de douille appropriée à l'écrou ou au boulon à manipuler. Assurez-vous que la douille est correctement fixée à la clé à cliquet avant de l'utiliser pour éviter tout glissement ou endommagement. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement les douilles et de les ranger dans leur coffret après chaque utilisation pour préserver leur état et prolonger leur durée de vie.