DOUILLE MAGNÉTIQUE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 douille magnétique pour professionnels. Vous retrouverez des douilles de vissage pour l'industrie automobile, du poids-lourd ou encore du bâtiment, avec différents types d'empreinte, de différentes formes, de différentes finitions, de différentes longueurs : 50 mm, 51 mm, 1205 mm,..., et de différentes normes DIN.
Filter

La douille magnétique est un outil innovant conçu pour faciliter les tâches de vissage et de boulonnage, offrant une solution efficace et pratique pour les professionnels. Grâce à son système magnétique, cette douille assure une meilleure adhérence des vis et boulons, réduisant ainsi le risque de les perdre ou de les faire tomber pendant l'utilisation. Elle trouve son application dans divers domaines, tels que l'assemblage de meubles, la réparation automobile et les projets de construction, où la précision et l'efficacité sont primordiales. La douille magnétique se distingue également par sa compatibilité avec différents types de tournevis et de visseuses électriques, augmentant ainsi sa polyvalence. La douille magnétique est un outil qui simplifie le travail de fixation, en garantissant une exécution rapide et fiable des tâches.