JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 28X36 MM

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 Joint d'étanchéité 28x36 mm pour professionnels. Vous retrouverez des joints de différents types, différents diamètres, conformes aux normes ISO et proposés dans différentes matières et finitions : Aluminium, Cuivre / Brut.
Filter


Joint d'étanchéité 28x36 mm : garantissez une protection optimale contre les fuites

Un joint d'étanchéité 28x36 mm est un composant utilisé pour assurer l'imperméabilité entre deux surfaces adjacentes, empêchant les fuites de fluides ou de gaz. Mesurant 28 mm de diamètre intérieur et 36 mm de diamètre extérieur, il est souvent fabriqué en matériaux résistants tels que le caoutchouc, le silicone ou le PTFE. Ce type de joint est essentiel dans de nombreux secteurs industriels, notamment l'automobile, l'aéronautique et la fabrication de machines, où il garantit la performance et la sécurité des systèmes sous pression.