CLOUEUR POUR BARDAGE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 6 cloueur pour bardage pour professionnels.
Filter



Cloueurs pour bardage : fixez rapidement lames, clins et ossatures bois sur chantier

Les cloueurs pour bardage sont des machines de fixation qui enfoncent des clous ou des pointes dans le bois en un seul geste, à la place du marteau. Ils fonctionnent à l'air comprimé ou au gaz, avec des clous en rouleau, en bande ou en pointes fines selon la taille de la fixation. La gamme Würth couvre des cloueurs à gaz sans compresseur et des cloueurs pneumatiques pour des clous de 1,2 à 3,8 mm de diamètre et de 15 à 90 mm de longueur. Les charpentiers, les menuisiers, les poseurs de bardage, les constructeurs d'ossatures bois et les agenceurs les utilisent pour fixer rapidement lames, clins, moulures et supports, avec une cadence bien supérieure à la pose manuelle.


La petite anecdote sur ce type de produits

Le bardage bois est l'une des plus anciennes façons de protéger un mur : les clins et les lames se chevauchent pour évacuer la pluie, et chaque élément était autrefois cloué à la main, un par un. Le cloueur pneumatique a transformé ce travail au milieu du XXe siècle, quand l'air comprimé est entré sur les chantiers : un piston frappe le clou en une fraction de seconde, avec une force constante. Les clous sont ensuite regroupés en bandes ou en rouleaux, ce qui évite de recharger après chaque pointe. L'inclinaison du chargeur, souvent de 16°, 30° ou 34°, permet de glisser l'outil dans les angles et les espaces étroits. Les cloueurs à gaz ont apporté une autre liberté : une petite cartouche de gaz et une batterie remplacent le tuyau et le compresseur, ce qui simplifie les travaux sur échafaudage ou en toiture.


Les points forts de ce type de produits

  • Cadence de pose élevée : un clou enfoncé à chaque pression, avec une profondeur régulière
  • Choix entre cloueurs à gaz sans tuyau et cloueurs pneumatiques légers selon l'organisation du chantier
  • Clous de 1,2 à 3,8 mm de diamètre pour les pointes de finition comme pour les clous de construction
  • Chargeurs en rouleau, en bande de 30° à 34° ou à pointes fines pour s'adapter au type de clou
  • Poids contenu, de 1,09 kg à 3,76 kg, pour limiter la fatigue en pose à bras levés
  • Capacité de magasin jusqu'à 300 clous pour réduire les rechargements
  • Large autonomie des modèles à gaz : jusqu'à 8 000 insertions par charge de batterie

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Longueur de clou : de 15 mm pour les petits modèles de finition jusqu'à 90 mm pour les modèles de construction
  • Diamètre de clou : 1,2 mm (DSK 1555), 1,4 à 1,6 mm (DIGA WO-SN 16/64), 2,5 à 3,8 mm (DCN 4590), 2,8 à 3,1 mm (DIGA WO-1/34)
  • Alimentation : gaz avec batterie (6 V NiMH ou 7,2 V Li-ion) ou air comprimé avec raccord R 1/4 pouce
  • Pression de service des modèles pneumatiques : de 4,8 à 8,3 bar, avec un tuyau d'au moins 6 à 9 mm de diamètre intérieur
  • Consommation d'air par impact : de 1,13 L pour le modèle léger à 3,69 L pour le modèle à bande 30-34°
  • Capacité du chargeur : 105 clous (DSK 1555), 250 clous (DCN 3265), 200 à 300 clous (DCN 4590), 88 à 98 clous (DSN 5090)
  • Poids : de 1,09 kg à 3,76 kg selon le modèle
  • Énergie de fixation : 30 J pour le cloueur à gaz DIGA WO-SN 16/64
  • Charge de la batterie : 90 min pour la batterie Li-ion de 2,5 Ah, 150 min pour la batterie NiMH de 1,5 Ah

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Pose de bardage bois : lames, clins, voliges et tasseaux sur ossature
  • Constructions à ossature bois, chalets et fermettes
  • Fixation de plinthes, de moulures, de lambris et de panneaux avec les cloueurs de finition
  • Menuiserie extérieure et aménagement : abris, cabanons et terrasses
  • Charpente légère et travaux de couverture sur support bois
  • Coffrage et assemblage de caisses et de palettes en atelier

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir le clou en fonction de l'épaisseur de la lame et du support : la pointe doit traverser l'élément et ancrer dans l'ossature
  • Régler la profondeur d'enfoncement pour éviter de trop enfoncer la tête dans le bois tendre
  • Respecter la pression de service indiquée pour le modèle pneumatique et vérifier le raccord R 1/4 pouce
  • Utiliser des clous adaptés à l'extérieur, en acier inoxydable ou galvanisé, pour limiter les traces de corrosion sur le bardage
  • Porter des lunettes de protection et ne jamais diriger l'outil vers une personne
  • Débrancher l'air ou retirer la batterie avant de dégager un clou coincé ou de changer le chargeur
  • Prévoir un tuyau de diamètre intérieur suffisant, d'au moins 9 mm pour les cloueurs à rouleau et à bande

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de cloueur Alimentation Clous (diamètre / longueur) Capacité du chargeur Poids Usage principal
Cloueur à gaz DIGA WO-1/34 Gaz, batterie 6 V NiMH 2,8-3,1 mm / 50-90 mm Chargeur 34° 3,5 kg Raccords bois, ossature
Cloueur à gaz DIGA WO-SN 16/64 Gaz, batterie 7,2 V Li-ion 1,4-1,6 mm / 25-64 mm Jusqu'à 100 clous 2,2 kg Pointes fines, bardage et menuiserie
Cloueur à rouleau DCN 4590 Air comprimé, 5-8,3 bar 2,5-3,8 mm / 45-90 mm 200 à 300 clous 3,5 kg Constructions bois
Cloueur à rouleau DCN 3265 Air comprimé, 5-8 bar - / 32-65 mm 250 clous 2,1 kg Construction bois légère
Cloueur à bande DSN 5090 Air comprimé, 4,8-8,3 bar 2,9-3,3 mm / 50-90 mm 88 à 98 clous 3,76 kg Clous en bande 30-34°
Cloueur DSK 1555 Air comprimé, 4,8-8,3 bar 1,2 mm / 15-54 mm 105 clous 1,09 kg Moulures, plinthes, panneaux