GOUJON D'ANCRAGE M10 X 105

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 goujon d'ancrage M10 x 105 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différentes matières : Acier, Acier inoxydable A4, de différentes longueurs : 105 mm, 165 mm, 195 mm,..., avec différents types de rondelles (grandes ou petites)… qui pourront convenir à nombreux diamètres de perçage : 10 mm, 12 mm, 16 mm,... pour différents types d'application.

Filter

Le goujon d'ancrage M10 x 105 est un élément de fixation robuste, conçu spécifiquement pour assurer une liaison fiable et durable entre divers matériaux. Ce produit se distingue par sa facilité d'installation et son excellente résistance aux charges lourdes, ce qui le rend idéal pour des applications dans le domaine de la construction, notamment pour la fixation de structures métalliques, de machines ou encore d'équipements industriels. Le goujon d'ancrage M10 x 105 est également apprécié pour sa polyvalence et sa capacité à s'adapter à différents environnements, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, offrant ainsi une solution efficace et sécurisée pour de multiples projets de construction et d'ingénierie.