COLLIER DE SERRAGE INOX
Colliers de serrage inox : la solution pour des fixations fiables et durables
Les colliers de serrage en inox sont des dispositifs de fixation utilisés pour sécuriser ou maintenir ensemble des tuyaux, câbles ou autres objets cylindriques. Fabriqués en acier inoxydable, ils offrent une résistance élevée à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour les environnements exigeants ou exposés aux intempéries. Leur conception permet un ajustement précis et une installation facile, garantissant une tenue fiable et durable. Utilisés dans divers secteurs industriels, ils sont essentiels pour assurer la sécurité et la stabilité des installations techniques.
Points forts des colliers de serrage inox
Les colliers de serrage inox se distinguent par leur résistance exceptionnelle à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation en extérieur ou dans des environnements humides. Leur conception en acier inoxydable assure une longévité accrue, réduisant ainsi les besoins de maintenance et de remplacement. De plus, leur capacité à maintenir une pression constante sur les objets serrés garantit une fixation fiable et sécurisée.
- Résistance exceptionnelle à la corrosion, adaptée aux milieux humides et extérieurs.
- Fiabilité et longévité grâce à la qualité des matériaux inox A2 et A4 conformes aux normes DIN.
- Facilité d’installation avec des designs permettant un serrage sûr et uniforme sans abîmer les tuyaux ou câbles.
- Large choix de modèles pour s’adapter aux différents besoins d’usage et contraintes d’espace.
- Utilisation polyvalente dans de nombreux secteurs industriels, agricoles, maritimes, et automobiles.
- Réduction des coûts de maintenance par durabilité et résistance aux agressions chimiques et climatiques.
Caractéristiques importantes des colliers de serrage inox
Ces colliers sont disponibles dans une large gamme de dimensions, permettant de s'adapter à des diamètres de 6 mm à 76 mm. Fabriqués en acier inoxydable de qualité A2 ou A4, ils offrent une résistance optimale à la rouille et aux agents chimiques. Les colliers de serrage inox de Würth respectent les normes DIN 3016/3017 assurant ainsi une qualité et une fiabilité constantes. Ils sont également disponibles en différentes finitions, telles que polie ou brossée, pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique de votre projet.
- Matière : Acier inoxydable de qualité A2 (1.4301, 1.4307) ou A4 (1.4401, 1.4571), offrant une excellente résistance à la corrosion et aux agents chimiques, idéal pour environnements exigeants ou exposés aux intempéries.
- Finitions : Principalement finitions brutes, avec options polies, brossées ou spéciales selon modèle (ex. inox A5 pour certaines références).
- Normes : Respectent les normes DIN 3016, DIN 3017 assurant qualité et fiabilité.
- Conception : Ajustement précis grâce à des systèmes à verrou asymétrique, fente de serrage, bande intérieure lisse ou gaufrée, permettant une fixation uniforme et fiable sans écrasement des tuyaux.
- Dimensions : Large gamme de diamètres de serrage adaptés, typiquement de 6 mm à 76 mm, avec différentes largeurs de bande et formes (forme A notamment).
- Applications : Fixation sécurisée de tuyaux, conduites d'air, eau, carburant, flexibles, câbles dans les secteurs automobile, maritime, industrie, plomberie, agriculture, etc.
- Avantages : Résistance à la corrosion et aux conditions climatiques, maintien d'une pression constante, facilité et rapidité d’installation, compatibilité avec des environnements humides ou agressifs, durabilité et réduction des besoins de maintenance.
- Fonctionnalités spécifiques : Modèles avec serrage rapide, colliers Oetiker à deux oreilles, colliers TIPP-SMARTLOCK avec dureté Shore A pour confort et maintien renforcé.
Tableau comparatif des principales catégories de colliers de serrage inox Würth
| Type / Modèle | Matière | Caractéristiques principales | Applications typiques |
|---|---|---|---|
| Collier de fixation TIPP inox A4 | Acier inox A4 (1.4401) | Finition brute, pour tuyauterie | Fixation tuyaux divers |
| Collier inox A4 verrou asymétrique | Acier inox A4 | Type d'empreinte fente, serrage précis | Conduites d'air, eau, carburant |
| Collier de serrage inox A2 forme A | Acier inox A2 (1.4301) | Forme A, finition brute | Conduites air, eau, carburant |
| Collier Oetiker inox A2 à deux oreilles | Acier inox A2 | Serrage rapide, deux oreilles de serrage | Fixations rapides, souples |
| Collier de serrage 1 oreille avec bague | Acier inox A2 (1.4307) | Finition brute, adapté aux espaces étroits | Espaces confinés |
| Collier TIPP-SMARTLOCK inox A5 | Acier inox A5 (1.4571) | Dureté shore A 50, fixation sécurisée | Conduites spéciales nécessitant maintien ferme |
Domaines d'applications courants des colliers de serrage inox
Les colliers de serrage inox sont couramment utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie, du maritime, et de l'industrie. Ils servent à fixer des tuyaux, des câbles, et d'autres composants nécessitant une fixation sécurisée. Leur résistance aux conditions climatiques extrêmes en fait un choix privilégié pour les installations extérieures, telles que les antennes et les panneaux solaires.
Conseils d'utilisation des colliers de serrage inox
Pour garantir une installation optimale, il est conseillé de choisir un collier de serrage dont le diamètre correspond précisément à celui de l'objet à fixer. Lors du serrage, veillez à ne pas dépasser le couple de serrage recommandé pour éviter d'endommager le collier ou l'objet fixé. Utilisez un tournevis ou une clé dynamométrique pour un serrage uniforme et contrôlé. Enfin, vérifiez régulièrement l'état des colliers dans les environnements particulièrement corrosifs pour assurer une performance continue.